ใบปัดน้ำฝนแบบแบนสำหรับรถยนต์อัจฉริยะ
ใบปัดน้ำฝนรถยนต์ Flatblade Smart
ใบปัดน้ำฝนยาว ADVANCE 20IN
หมายเลขสินค้า 0848035500
EAN 4052712505959
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ระบบตัวเปลี่ยนขนาดหลายแบบ
- ตัวเปลี่ยนขนาดติดตั้งล่วงหน้าสำหรับการเชื่อมต่อตะขอ
- สำหรับการติดตั้งเทคโนโลยีใบปัดน้ำฝนแบบไม่มีข้อต่อใหม่ (ใบปัดแบน) ในรถยนต์รุ่นเก่า
- โซลูชันที่ยืดหยุ่นสำหรับติดตั้งบนก้านใบปัด OE ที่ใช้กันทั่วไป และสำหรับรถยนต์รุ่นใหม่
ระบบอากาศพลศาสตร์ที่ดีขึ้น
ช่วยให้รถทำความเร็วได้สูงขึ้นกว่าใบปัดน้ำฝนแบบมาตรฐาน
บรรจุภัณฑ์แยกชิ้นปิดหีบห่อซ้ำได้
- ความยาวของแต่ละชิ้นสามารถปรับได้
- ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บต่ำ และต้องการพื้นที่น้อย
เติมได้ (สามารถใช้ยางสำหรับเปลี่ยนสำหรับใบปัดน้ำฝน)
- ต้นทุนในการจัดเก็บเหมาะสม
- ปกป้องทรัพยากร (สิ่งแวดล้อม)
ขอบข่ายการจัดส่ง:
ใบปัดน้ำฝน Smart FLATBLADE หนึ่งชิ้น ที่มีตัวกั้นมุมพร้อมตัวเปลี่ยนขนาดหลายแบบสำหรับก้านใบปัดตะขอ (รีโทรฟิต) และตัวเปลี่ยนขนาด OE สำหรับรถรุ่นใหม่ทั่วไป (ติดตั้งโดยตรง)
โปรดแน่ใจว่ากระจกรถปราศจากน้ำมัน แว็กซ์ น้ำมันดิน และเศษสกปรกอื่นๆ เนื่องจากจะทำให้อายุการใช้งานลดลง
คลุมกระจกรถด้วยวัสดุป้องกันในระหว่างการติดตั้งทุกครั้ง
- สามารถติดตั้งได้ทั้งบนฝั่งคนขับและผู้โดยสาร
- สามารถใช้กับระบบใบปัดน้ำฝนแบบซิงโครนัสและแบบสวนทาง โดยได้ทั้งสำหรับการขับรถฝั่งซ้ายมือและขวามือ
- เหมาะสำหรับรถรุ่นเก่าที่ต้องกับอัพเกรดเป็นเทคโนโลยีใบปัดน้ำฝนล่าสุด "แบบแบน ไม่มีข้อต่อ" (รีโทรฟิต)
- เหมาะสำหรับรถรุ่นใหม่ในปัจจุบันที่มีก้านปัดน้ำฝนอยู่แล้ว ที่ต้องการเทคโนโลยีใบปัดน้ำฝนใหม่ (ติดตั้งโดยตรง)
ความยาว | 500 mm |
ความยาวหน่วยเป็นนิ้ว | 20 in |