เทปกาวแบบผ้า

เทปกาวผ้าโพลีเอสเตอร์
ADHTPE-TEXTILREINFD-RED-50MMX50M

หมายเลขสินค้า 0874100204
EAN 4046777078831
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

สำหรับยึดพื้นผิวที่ตัดของวัสดุฉนวนท่อ
  • ให้แรงยึดเกาะเริ่มต้นสูงมาก

  • สามารถดึงออกได้ด้วยมือเปล่า
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

การใช้งานอเนกประสงค์บนพื้นผิวเรียบ เช่น หิน คอนกรีต ไม้และพลาสติก สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย เช่น การบรรจุภัณฑ์ การมัดรวม การปกป้อง การซ่อมแซม การซีล การปิดผนึกตะเข็บ และงานขัดเกลาขั้นสุดท้าย

วัสดุแบคกิ้ง

โพลีเอสเตอร์ไฟเบอร์เคลือบ

ฐานกาว

ยางดิบ

ความหนา

0,18 mm

สี

แดง

ความกว้าง

50 mm

ความยาว

50 m

ความต้านทานอุณหภูมิต่ำสุด/สูงสุด

-10 to 60 °C

อุณหภูมิการดำเนินการต่ำสุด/สูงสุด

5 to 25 °C

แรงยึดติดต่ำสุดที่ 25 มม.

13 N

การยืดตัว ณ จุดขาด

20 %

ความต้านทานรังสีอัลตราไวโอเลต

ไม่

ความทนต่อความชื้น

ใช่

ถอดได้โดยไม่ทิ้งเศษตกค้าง

ไม่

อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต

12 เดือน

สภาวะในการรักษาอายุการใช้งานนับจากการผลิต

จัดเก็บในที่แห้ง ไม่มีฝุ่น ปกป้องจากแสงอาทิตย์และแหล่งความร้อนอื่นๆ ประมาณ 20°C ความชื้น 50%

ปลอดสารตะกั่ว (< 0.1 %)

ใช่

ปลอดดีบุก (< 0.1 %)

ใช่

SVHC ตาม REACH < 0.1 %

ใช่

ปลอดคลอริเนเตท พาราฟิน (< 0.1 %)

ใช่

ปลอดสารพลาสติไซเซอร์จากไฮโดรคาร์บอน (< 0.1 %)

ใช่

ปลอดสารฟูที่อยู่ในกลุ่มฮาโลเจน (< 0.1 %)

ใช่

ปลอดสาร Hexabromocyclododecane (< 0.1 %)

ใช่

ปลอดจากเศษยาง

ใช่

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค