เทปผ้ากาวโพลีเอสเตอร์

เทปกาวผ้าโพลีเอสเตอร์
ADH-TPE-WOVN-BLACK-19MMX25M

หมายเลขสินค้า 0771100119
EAN 4049557804415
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

สำหรับการมัดรวมและติดที่รัดสายเคเบิล โดยเฉพาะในที่ที่อาจเกิดความร้อน (เช่น ในห้องเครื่อง)
  • ทนต่อการถลอกและการฉีกขาด

  • สามารถใช้ได้กับ PVC

คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากมีการใช้งาน และสภาพที่จัดเก็บและกระบวนการทำงานที่หลากหลายมาก เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ในกรณีที่การบริการลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรามีการให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือเป็นบริการให้คำปรึกษา เราจะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อบริการนั้น เว้นแต่ว่าคำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงกันตามสัญญาหรือผู้ให้คำแนะนำได้ให้คำแนะนำอย่างรอบคอบแล้ว เรารับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพคงที่สม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

สำหรับการมัดรวบหรือพันรอบชุดสายไฟ โดยเฉพาะที่ๆ อาจมีการเพิ่มอุณหภูมิ (เช่นในห้องเครื่องยนต์)

ฐานกาว

อะคริเลต

วัสดุแบคกิ้ง

โพลีเอสเตอร์

ความยาว

25 m

ความกว้าง

19 mm

ความหนา

0,27 mm

สี

ดำ

ความต้านทานอุณหภูมิสูงสุด

150 °C

ความต้านทานอุณหภูมิต่ำสุด/สูงสุด

-40 to 150 °C

ความต้านทานการฉีกขาดตามยาวต่ำสุด

200 N/cm

การยืดตัว ณ จุดขาด

20 %

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค