ซิลิโคนอะซิเทต
ซิลิโคนอุดรอยรั่ว อาซีเตท GP
ซิลิโคนอะซีเตท-280มล.-สีดำ
หมายเลขสินค้า 08925734
EAN 4065746528757
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- ยึดติดรอยต่อกระเบื้องได้อย่างมั่นใจ
- ยึดติดกับพื้นผิวหลากหลายได้เป็นอย่างดี
- ทนต่อสารเคมี
- เรียบเนียน ยืดหยุ่นตลอดการใช้งาน
ยึดติดได้เป็นอย่างดีกับวัสดุส่วนใหญ่ เช่น กระจก กระเบื้อง เซรามิค เครื่องเคลือบ และอิฐ ไม้ย้อม ไม้ขัดเงาและไม้ทาสี และพลาสติกหลายชนิดโดยไม่ต้องทาน้ำยาเคลือบ
ผู้ใช้ต้องทำการทดสอบก่อนเนื่องจากมีวัสดุหลายชนิด
การยึดติดสามารถทำให้ได้ผลยิ่งขึ้นในบางกรณี โดยทาน้ำยาเคลือบก่อน
| คอนเทนเนอร์ | กระบอก | 
| ปริมาณ | 300 ml | 
| พื้นฐานทางเคมี | ซาวเออร์ซิลิโคน (ระบบอะซีเตท) | 
| สี | ดำ | 
| การดูดซับแรงเคลื่อนต่อเนื่อง | 12,5 % | 
| ความแข็งแบบชอร์ A | 30 | 
| อุณหภูมิการดำเนินการต่ำสุด/สูงสุด | -37 to 60 °C | 
| ความต้านทานอุณหภูมิต่ำสุด/สูงสุด | -62 to 204 °C | 
| เวลาการสร้างผิวแห้งต่ำสุด | 15 min | 
| สภาวะสำหรับเวลาการสร้างผิว | ที่ 23°C และความชื้นสัมพัทธ์ 50% | 
| ความเร็วในการคงรูปอย่างสมบูรณ์ต่ำสุด/สูงสุด /สภาวะ | 2-3 mm/d / 23°C และความชื้นสัมพัทธ์ 50% | 
| การยืดตัว ณ จุดขาดต่ำสุด | 300 % | 
| คุณสมบัติในการฆ่าเชื้อรา | ไม่ | 
| อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต | 12 เดือน | 
| ความหนาแน่น/สภาวะ | 1 g/cm³ / ที่ 23°C | 
| ความหนาแน่น | 1 g/cm³ | 
 สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น
สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น สินค้ามากกว่า 10,000 รายการ
สินค้ามากกว่า 10,000 รายการ สะดวก รวดเร็ว
สะดวก รวดเร็ว พร้อมช่องทางชำระเงิน
พร้อมช่องทางชำระเงิน