สว่านไขควงไร้สาย ABS 18 BASIC M-CUBE
สว่านไขควงไร้สาย ABS 18 BASIC
DRLDRIV-CORDL-(ABS 18 BASIC)-CARTON
หมายเลขสินค้า 5701408000
EAN 4061975268174
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
เพื่อการทำงานที่สะดวกและไม่เปลืองแรง แม้สำหรับการใช้งานที่ความสูงเหนือศีรษะและในพื้นที่จำกัด
ดีไซน์ที่กะทัดรัดมาก ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ และมีน้ำหนักเบา
การตรวจสอบมอเตอร์อย่างต่อเนื่อง
ฟังก์ชันการปกป้องมอเตอร์ไฟฟ้าจะปิดการทำงานของมอเตอร์ในกรณีการเจาะเกิดทางตัน โหลดเกิน หรือความร้อนเกิน
สามารถจับดอกสว่านได้อย่างปลอดภัย
จำปาจับดอกสว่านโลหะพร้อมฟังก์ชันเฟืองล้อ/จับดอกสว่านขนาดตั้งแต่ 1.5–13 มม. ได้อย่างปลอดภัยและเชื่อถือได้
พื้นที่ทำงานที่มีไฟส่องสว่างเหมาะสม
โคมไฟ LED ที่ช่องใส่แบตเตอรี่
แรงดันไฟฟ้าที่ระบุ | 18 V/DC |
ความเร็วขณะเดินเครื่องเปล่าที่เกียร์ 1/เกียร์ 2 | 0-500 / 0-1600 รอบ/นาที(รอบต่อนาที) |
แรงบิดแรง/เบาสูงสุด | 50 / 25 Nm |
ความกว้างระยะหัวจับดอกสว่านต่ำสุด/สูงสุด | 1.5-13 mm |
ที่ยึดหัวจับดอกสว่าน | 1/2 นิ้ว x 20 UNF |
จำนวนแบตเตอรี่ชนิดชาร์จซ้ำได้/แบตเตอรี่ | 0 ชิ้น |
ความจุแบตเตอรี่ชนิดชาร์จซ้ำได้/แบตเตอรี่ | 0 Ah |
เส้นผ่านศูนย์กลางการเจาะสูงสุดในเหล็ก | 10 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางการเจาะโลหะที่แนะนำสูงสุด | 10 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางสกรูสูงสุด | 8 mm |
ความยาว | 186 mm |
ความสูง | 243 mm |
น้ำหนักเครื่องเมื่อมีแบตเตอรี่ชนิดชาร์จซ้ำได้ | 1,6 kg |