แผ่นตัดสแตนเลส

ใบตัดเหล็กสำหรับสแตนเลส Red Line
แผ่นตัดสีเขียว-A2-SR-TH0,8มม.-D100มม.

หมายเลขสินค้า 0669230108
EAN 4058794166453

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
แผ่นตัดสแตนเลส

หมายเลขสินค้า 0669230108

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 100 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ใบตัดที่ทนทานและมีประสิทธิภาพสูง
  • กำลังการตัดทีดีที่สุดและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

  • ทนทานต่อการแตกหักสูง

  • ปราศจากเหล็ก คลอรีน และซัลเฟอร์ (≤ 0.1%)

  • มีคุณสมบัติด้านความปลอดภัยสูงสุดตามมาตรฐานยุโรป EN 12413
    • EN 12413 มาตรฐานยุโรป
    ข้อมูลสินค้า

    เอกสารข้อมูล(X)

    ขอบเขตการใช้งาน

    ใช้สำหรับตัดวัสดุแข็ง ท่อ โปรไฟล์ และแผ่นสแตนเลส

    เส้นผ่านศูนย์กลาง

    100 mm

    เส้นผ่านศูนย์กลาง x ความหนา

    100 x 0.8 mm

    ความหนา

    0,8 mm

    รูเจาะ

    16 mm

    การออกแบบ

    ตรง

    ความเร็วในการหมุนสูงสุด

    15300 รอบ/นาที(รอบต่อนาที)

    ความเร็วรอบวงสูงสุด

    80 m/s

    หมายเลขสินค้า
    หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

    วัสดุอันตราย

    ข้อมูลสินค้า

    เอกสารข้อมูล()

    เอกสารข้อมูล ()

    ข้อมูล CAD  | 

    ข้อมูลทางเทคนิค