น็อตหกเหลี่ยมแบบมีปีก สแตนเลสธรรมดา A2-70 DIN 6921

สแตนเลสธรรมดา A2 DIN 6921

หมายเลขสินค้า 010100812
EAN 4052712402647
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ข้อมูล CAD (เข้าถึงได้เฉพาะหลังจากล็อกอิน)

ประเภทเกลียว x เส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุ (d1)

M8

ความยาว (l1)

12 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนหัว (dc)

18 mm

ความสูงของหัวสกรู (k1)

8,1 mm

มาตรฐาน

DIN 6921

วัสดุ

สแตนเลสสตีล A2

ระดับของคุณสมบัติการขันสกรู

70

พื้นผิว

เรียบ

สอดคล้องกับ ROHS

ใช่

ประเภทหัวสกรู

หัวหกเหลี่ยมแบบมีปีก

ประเภทของไดรฟ์

หกเหลี่ยมภายนอก

ไดรฟ์ภายนอก (s1)

WS13

ประเภทเกลียว

เกลียวเมตริก

พิตช์

1,25 mm

รูปแบบเกลียว

เกลียวเมตริกมาตรฐาน

ความยาวเกลียว (เกลียวเมตริก)

12 mm

ระดับผลิตภัณฑ์

A

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค