น็อตหกเหลี่ยม โพรไฟล์ต่ำ สแตนเลส A2-035 ISO 4035 ธรรมดา

ISO 4035 สแตนเลสธรรมดา A2
NUT-HEX-ISO4035-A2/035-WS18-M12

หมายเลขสินค้า 453560112
EAN 4058794181890
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
น็อตหกเหลี่ยม โพรไฟล์ต่ำ สแตนเลส A2-035 ISO 4035 ธรรมดา

หมายเลขสินค้า 453560112

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 100 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ข้อสังเกต

ISO 4035 แทนที่ DIN 439-2 (มีลบมุม) | มีความเหมือนกันบางส่วน | คลาสความแข็งแรงสำหรับสแตนเลสมีการเปลี่ยนแปลงจาก 50 เป็น 025 และจาก 70 เป็น 035 | ความกว้างแนวราบมีการเปลี่ยนแปลงสำหรับ M10, M12, M14, M22 | เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนดสำหรับ M1.8 ถูกนำออก | ISO 4035 ควบคุมเฉพาะเกลียวมาตรฐาน | เกลียวละเอียดถูกย้ายไปที่ ISO 8675

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ข้อมูล CAD (เข้าถึงได้เฉพาะหลังจากล็อกอิน)

ประเภทเกลียว x เส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุ (D)

M12

ความสูง (m1)

6 mm

ไดรฟ์ภายนอก (s1)

WS18

มาตรฐาน

ISO 4035

วัสดุ

สแตนเลสสตีล A2

ระดับของคุณสมบัติการขันสกรู

035

พื้นผิว

เรียบ

ประเภทของไดรฟ์

หกเหลี่ยมภายนอก

ระดับผลิตภัณฑ์

A

ประเภทเกลียว

เกลียวเมตริก

รูปแบบเกลียว

เกลียวเมตริกมาตรฐาน

สอดคล้องกับ ROHS

ใช่

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค