แหวนคว้าน/แหวนรอง สแตนเลส A1
แหวนคว้าน/แหวนรอง สแตนเลส A1

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
เอกสารข้อมูล(X)
ข้อมูล CAD (เข้าถึงได้เฉพาะหลังจากล็อกอิน)
สำหรับงานก่อสร้างหน้าต่างอะลูมิเนียม งานก่อสร้างห้อง Sun Room งานก่อสร้างภายนอกอาคาร งานก่อสร้างบันได งานก่อสร้างรางสำหรับรถราง งานก่อสร้างรถรางและอู่รถราง
เหมาะสำหรับสกรูหัวเจาะทรงกรวย
![]() | |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (d1) | 5.3 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (d2) | 16 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 2 (d3) | 12 mm |
ความสูง (h1) | 3.2 mm |
ความหนาของวงแหวน (t) | 3.2 mm |
วัสดุ | สแตนเลสสตีล A1 |
พื้นผิว | เรียบ |
สอดคล้องกับ ROHS | ใช่ |
เหมาะสำหรับ | สกรูหัวเทเปอร์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 มม. |
ขอบเขตการใช้งาน | การก่อสร้างไม้, การก่อสร้างแผงไม้, งานไม้โครงสร้าง |