แหวนกันรั่ว อะลูมิเนียม ทรง A
แหวนซีลอลูมิเนียม-DIN7603-A-30X36X2
หมายเลขสินค้า 046330 36
EAN 4045989364039
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- แหวนอะลูมิเนียมที่ใช้ที่ใดก็ได้ (ยกเว้นในที่ที่มีความเป็นกรดสูง) เนื่องจากความทนทานต่อการกัดกร่อน
- เนื่องจากการเสริมด้วยความร้อนล่วงหน้า โครงสร้างของแหวนโลหะจึงอ่อนนุ่มลงไปอีก เมื่อได้รับแรงดัน แหวนจึงฝังลงในพื้นผิวที่ไม่เรียบทุกชนิดของชิ้นส่วนที่ขันสกรูเข้าด้วยกัน
![]() | |
วัสดุ | อะลูมิเนียม |
พื้นผิว | เรียบ |
รูปร่าง | A |
ขนาดที่ระบุ | 30 x 36 มม. |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (d1) | 30,3 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (d2) | 36 mm |
ความหนา (h1) | 2,0 mm |
ตรงกับหมายเลขอะไหล่เดิม | Mercedes: 007 603 030100, VW/Audi: N.043 810.1 |
ความต้านทานอุณหภูมิสูงสุด | 200 °C |
DIN | 7603 |
เหมาะสำหรับเกลียวตัวผู้ (อิมพีเรียล) | R 7/8 นิ้ว |