แหวนกันรั่ว ทองแดง ทรง A
DIN 7603 ทองแดง ทรง A
แหวนทองแดง 32X38 MB
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- แหวนทองแดงที่ใช้ที่ใดก็ได้ (ยกเว้นในที่ที่มีความเป็นกรดสูง) เนื่องจากความทนทานต่อการกัดกร่อน เนื่องจากการเสริมด้วยความร้อนล่วงหน้า โครงสร้างของแหวนโลหะจึงอ่อนนุ่มลงไปอีก เมื่อได้รับแรงดัน แหวนจึงฝังลงในพื้นผิวที่ไม่เรียบทุกชนิดของชิ้นส่วนที่ขันสกรูเข้าด้วยกัน
เอกสารข้อมูล(X)
ข้อมูล CAD (เข้าถึงได้เฉพาะหลังจากล็อกอิน)
![]() | |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (d2) | 37,9 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (d1) | 32,3 mm |
ความหนา (h1) | 2 mm |
ขนาดที่ระบุ | 32 x 38 มม. |
วัสดุ | ทองแดง |
พื้นผิว | เรียบ |
สอดคล้องกับ ROHS | ใช่ |
รูปร่าง | A |
DIN | 7603 |
ความต้านทานอุณหภูมิสูงสุด | 300 °C |
ตรงกับหมายเลขอะไหล่เดิม | Mercedes: 007 603 032101 |