แหวนกันรั่ว อะลูมิเนียม ทรง A

DIN 7603 อะลูมิเนียม ทรง A
แหวนซีลอลูมิเนียม 26X32X2 MB

หมายเลขสินค้า 046326 32
EAN 4011231392938
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
แหวนกันรั่ว อะลูมิเนียม ทรง A

หมายเลขสินค้า 046326 32

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 100 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ทรง A
  • แหวนอะลูมิเนียมที่ใช้ที่ใดก็ได้ (ยกเว้นในที่ที่มีความเป็นกรดสูง) เนื่องจากความทนทานต่อการกัดกร่อน

  • เนื่องจากการเสริมด้วยความร้อนล่วงหน้า โครงสร้างของแหวนโลหะจึงอ่อนนุ่มลงไปอีก เมื่อได้รับแรงดัน แหวนจึงฝังลงในพื้นผิวที่ไม่เรียบทุกชนิดของชิ้นส่วนที่ขันสกรูเข้าด้วยกัน
ข้อสังเกตขณะใช้ประเก็นแหวนกันรั่ว ควรทราบว่าขนาดนั้นจะระบุเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางภายในและภายนอก หากไม่มีแหวนขนาดที่ถูกต้อง ให้เลือกแหวนตามเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน ตัวอย่างเช่น แหวน 10x12 สามารถแทนที่ด้วยแหวน 10x14 หรือแม้แต่ 10x16 ก็ได้
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ข้อมูล CAD (เข้าถึงได้เฉพาะหลังจากล็อกอิน)

วัสดุ

อะลูมิเนียม

พื้นผิว

เรียบ

รูปร่าง

A

ขนาดที่ระบุ

26 x 32 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (d1)

26,3 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (d2)

31,9 mm

ความหนา (h1)

2,0 mm

ตรงกับหมายเลขอะไหล่เดิม

Mercedes: 007 603 026100

ความต้านทานอุณหภูมิสูงสุด

200 °C

DIN

7603

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค