แหวนกันรั่ว ทองแดง ทรง A

DIN 7603 ทองแดง ทรง A
แหวนทองแดง 22X27 MB VW AUDI

หมายเลขสินค้า 046022 27
EAN 4011231390088
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ทรง A
  • แหวนทองแดงที่ใช้ที่ใดก็ได้ (ยกเว้นในที่ที่มีความเป็นกรดสูง) เนื่องจากความทนทานต่อการกัดกร่อน เนื่องจากการเสริมด้วยความร้อนล่วงหน้า โครงสร้างของแหวนโลหะจึงอ่อนนุ่มลงไปอีก เมื่อได้รับแรงดัน แหวนจึงฝังลงในพื้นผิวที่ไม่เรียบทุกชนิดของชิ้นส่วนที่ขันสกรูเข้าด้วยกัน
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ข้อมูล CAD (เข้าถึงได้เฉพาะหลังจากล็อกอิน)

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (d2)

26,9 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (d1)

22,2 mm

ความหนา (h1)

1,5 mm

ขนาดที่ระบุ

22 x 27 มม.

วัสดุ

ทองแดง

พื้นผิว

เรียบ

สอดคล้องกับ ROHS

ใช่

รูปร่าง

A

DIN

7603

ความต้านทานอุณหภูมิสูงสุด

300 °C

ตรงกับหมายเลขอะไหล่เดิม

Mercedes: 007 603 022102, VW/Audi: N.013 827.1

เหมาะสำหรับเกลียวตัวผู้

22 x 1.5 มม.

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค