แหวนกันรั่ว อะลูมิเนียม ทรง A
DIN 7603 อะลูมิเนียม ทรง A
แหวนซีลอลูมิเนียม 16X20X1,5 MBW MB VW AU
หมายเลขสินค้า 046316 20
EAN 4011231392525
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- แหวนอะลูมิเนียมที่ใช้ที่ใดก็ได้ (ยกเว้นในที่ที่มีความเป็นกรดสูง) เนื่องจากความทนทานต่อการกัดกร่อน
- เนื่องจากการเสริมด้วยความร้อนล่วงหน้า โครงสร้างของแหวนโลหะจึงอ่อนนุ่มลงไปอีก เมื่อได้รับแรงดัน แหวนจึงฝังลงในพื้นผิวที่ไม่เรียบทุกชนิดของชิ้นส่วนที่ขันสกรูเข้าด้วยกัน
เอกสารข้อมูล(X)
ข้อมูล CAD (เข้าถึงได้เฉพาะหลังจากล็อกอิน)
![]() | |
วัสดุ | อะลูมิเนียม |
พื้นผิว | เรียบ |
รูปร่าง | A |
ขนาดที่ระบุ | 16 x 20 มม. |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (d1) | 16,2 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (d2) | 19,9 mm |
ความหนา (h1) | 1,5 mm |
ตรงกับหมายเลขอะไหล่เดิม | Mercedes: 007 603 016100, VW/Audi: N.013 844.1 |
ความต้านทานอุณหภูมิสูงสุด | 200 °C |
DIN | 7603 |