แหวนกันรั่ว ทองแดง ทรง A

DIN 7603 ทองแดง ทรง A
แหวนทองแดง 14X20 MB VW AUDI OPEL

หมายเลขสินค้า 046014 20

EAN 4011231389457

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
แหวนกันรั่ว ทองแดง ทรง A

หมายเลขสินค้า 046014 20

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 100 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ทรง A
  • แหวนทองแดงที่ใช้ที่ใดก็ได้ (ยกเว้นในที่ที่มีความเป็นกรดสูง) เนื่องจากความทนทานต่อการกัดกร่อน เนื่องจากการเสริมด้วยความร้อนล่วงหน้า โครงสร้างของแหวนโลหะจึงอ่อนนุ่มลงไปอีก เมื่อได้รับแรงดัน แหวนจึงฝังลงในพื้นผิวที่ไม่เรียบทุกชนิดของชิ้นส่วนที่ขันสกรูเข้าด้วยกัน
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ข้อมูล CAD (เข้าถึงได้เฉพาะหลังจากล็อกอิน)

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (d2)

19,9 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (d1)

14,2 mm

ความหนา (h1)

1,5 mm

ขนาดที่ระบุ

14 x 20 มม.

วัสดุ

ทองแดง

พื้นผิว

เรียบ

สอดคล้องกับ ROHS

ใช่

รูปร่าง

A

DIN

7603

ความต้านทานอุณหภูมิสูงสุด

300 °C

ตรงกับหมายเลขอะไหล่เดิม

Chrysler: 05073946AA, Daewoo: 09160-14003, Mazda: 9956-41-400, Mercedes: 007 603 014106, Opel: 20 91 046, Suzuki: 09168-14015-666, VW/Audi: N.013 849.2

เหมาะสำหรับเกลียวตัวผู้ (อิมพีเรียล)

R 1/4 นิ้ว

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค