แหวนกันรั่ว อะลูมิเนียม ทรง A
DIN 7603 อะลูมิเนียม ทรง A
แหวนซีลอลูมิเนียม 12X18 MB BMW
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- แหวนอะลูมิเนียมที่ใช้ที่ใดก็ได้ (ยกเว้นในที่ที่มีความเป็นกรดสูง) เนื่องจากความทนทานต่อการกัดกร่อน
- เนื่องจากการเสริมด้วยความร้อนล่วงหน้า โครงสร้างของแหวนโลหะจึงอ่อนนุ่มลงไปอีก เมื่อได้รับแรงดัน แหวนจึงฝังลงในพื้นผิวที่ไม่เรียบทุกชนิดของชิ้นส่วนที่ขันสกรูเข้าด้วยกัน
เอกสารข้อมูล(X)
ข้อมูล CAD (เข้าถึงได้เฉพาะหลังจากล็อกอิน)
![]() | |
วัสดุ | อะลูมิเนียม |
พื้นผิว | เรียบ |
รูปร่าง | A |
ขนาดที่ระบุ | 12 x 18 มม. |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (d1) | 12.2 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (d2) | 17.9 mm |
ความหนา (h1) | 1.5 mm |
ตรงกับหมายเลขอะไหล่เดิม | BMW: 07119963155, Mercedes: 007 603 012100 |
ความต้านทานอุณหภูมิสูงสุด | 200 °C |
DIN | 7603 |