แหวนกันรั่ว อะลูมิเนียม ทรง A
แหวนซีลอลูมิเนียม 10X14X1 MB VW AUDI
หมายเลขสินค้า 046310 14
EAN 4011231392136
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- แหวนอะลูมิเนียมที่ใช้ที่ใดก็ได้ (ยกเว้นในที่ที่มีความเป็นกรดสูง) เนื่องจากความทนทานต่อการกัดกร่อน
- เนื่องจากการเสริมด้วยความร้อนล่วงหน้า โครงสร้างของแหวนโลหะจึงอ่อนนุ่มลงไปอีก เมื่อได้รับแรงดัน แหวนจึงฝังลงในพื้นผิวที่ไม่เรียบทุกชนิดของชิ้นส่วนที่ขันสกรูเข้าด้วยกัน
![]() | |
วัสดุ | อะลูมิเนียม |
พื้นผิว | เรียบ |
รูปร่าง | A |
ขนาดที่ระบุ | 10 x 14 มม. |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (d1) | 10,2 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (d2) | 13,9 mm |
ความหนา (h1) | 1,0 mm |
ตรงกับหมายเลขอะไหล่เดิม | Mercedes: 007 603 010101, VW/Audi: N.013 806.3 |
ความต้านทานอุณหภูมิสูงสุด | 200 °C |
DIN | 7603 |
เหมาะสำหรับเกลียวตัวผู้ (อิมพีเรียล) | R 1/8 นิ้ว |