ประแจปอนด์ ก้านสวมสี่เหลี่ยม 9x12 มม.
ประแจปอนด์เปลี่ยนหัวได้ ไดรฟ์ 9x12 มม.
TRQWRNCH-F. INSERT TOOL-9X12MM-(12-60NM)
หมายเลขสินค้า 0714750060
EAN 4065233137158
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- ความแม่นยำในการทริกเกอร์มีความคลาดเคลื่อน +/- 3% จากค่าสเกลที่ตั้งไว้
- ด้ามจับสองส่วนประกอบกันลื่น
- สเกลคู่ขนาดใหญ่อ่านง่ายในหน่วยนิวตันเมตรและปอนด์ฟุต
- สามารถปรับแรงบิดได้อย่างง่ายดายและแม่นยำโดยการหมุนด้ามจับ
- ไม่จำเป็นต้องคลายประแจปอนด์หลังจากใช้งาน กล่าวคือไม่จำเป็นต้องรีเซ็ตประแจปอนด์ให้อยู่ในค่าสเกลต่ำสุด
- สามารถล็อกการตั้งค่าได้อย่างมั่นคงและปลดล็อกได้ง่ายโดยใช้ลูกบิดล็อก
- การทริกเกอร์แรงบิดมีเสียงและสัมผัสได้ชัดเจนเพื่อการขันน็อตที่แม่นยำ
- มีใบรับรองความสอดคล้องและหมายเลขซีเรียล
- บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน แข็งแรง ทนต่อความชื้นและน้ำมัน ผลิตจาก PCR (พลาสติกรีไซเคิลจากขยะในครัวเรือน) 100% สามารถรีไซเคิลได้ 100%
- ประแจปอนด์เป็นเครื่องมือวัดความเที่ยงตรงที่ต้องได้รับการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอด้วยอุปกรณ์การวัดที่เหมาะสมและปรับแก้หากจำเป็น
- เราขอแนะนำให้ทำการสอบเทียบรายปีผ่านบริการซ่อมแซมของ Würth (Master Service) หลังจากใช้งานผ่านไป 12 เดือนหรือขันน็อต 5,000 ครั้ง ช่วงเวลาการบำรุงรักษาจะเริ่มนับตั้งแต่การใช้ประแจปอนด์ครั้งแรก
การใช้งานได้หลากหลายสำหรับการขันสกรูและน็อตที่ควบคุมแรงบิด โดยเฉพาะสำหรับการทำงานในพื้นที่แคบ เช่น สำหรับงานซ่อมแซมและบำรุงรักษาจักรยานและรถยนต์/ยานพาหนะเชิงพาณิชย์/การสร้างเครื่องยนต์ หรือสำหรับอุตสาหกรรมและการค้าหรือเทคโนโลยีการยึดพุก
![]() | |
ก้านเสียบแบบเหลี่ยม | 9 x 12 มม. |
เหมาะสำหรับการขันให้แน่นด้วยมือขวา | ใช่ |
เหมาะสำหรับการขันให้แน่นด้วยมือซ้าย | ใช่ |
ช่วงการวัดแรงบิดต่ำสุด/สูงสุด | 12-60 Nm |
ช่วงการวัดแรงบิดต่ำสุด/สูงสุด (นิ้ว) | 9-44 lbf.ft |
ISO | 6789-1 |
ความยาว (L1) | 304 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางของที่จับ (D1) | 37 mm |
ความยาวของคันโยก (L2) | 221,5 mm |
ขนาดที่ระบุของหัวประแจ (S1) | 30,5 mm |
เกจวัดความลึกการปรับเทียบจากโรงงาน (S2) | 19,2 mm |
ความสูงของส่วนติดตั้ง (B1) | 20 mm |
ความยาวที่จับ (L3) | 167 mm |
ความกว้างของที่ยึด (B2) | 22 mm |
ความแม่นยำในการวัดแรงบิด | +/- 3 % |