แคลมป์รัดท่อ มีระบบล็อกแบบไม่สมมาตร
แคลมป์รัดท่อ
แคล้มรัดท่อกว้าง 9MM 8-16 AF7
หมายเลขสินค้า 053918 16
EAN 4011231446648
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
โครงสร้างแบบไม่สมมาตร
- การกระจายแรงสม่ำเสมอ
- หัวแคลมป์ไม่เอียงในระหว่างการขัน
แถบเหล็กรัดเรียบมีรูด้านในและมีขอบโค้งมน
ป้องกันการได้รับบาดเจ็บและความเสียหายกับท่อ
- ระบบสายเชื้อเพลิง
- น้ำหล่อเย็น/ความร้อน
- ท่ออากาศ
- การยึดทั่วไป
วัสดุของแถบรัดแคลมป์ | เหล็กกล้ากลุ่มเฟอริติก F1 |
พื้นผิวของแถบรัดแคลมป์ | เปลือย |
วัสดุของสกรู | เหล็กกล้า |
พื้นผิวของสกรู | ชุบสังกะสี |
วัสดุของกรอบกันกระแทก | เหล็ก Ferritic F1 |
ความกว้างของแถบ | 9 mm |
ระยะการจับต่ำสุด/สูงสุด | 8-16 mm |
ประเภทของไดรฟ์ | H |
ความกว้างระหว่างด้านระนาบ (SW) | 7 มม. |
แรงบิดในการขัน | 3 Nm |
มาตรฐาน | DIN 3017 |
สอดคล้องกับ ROHS | ใช่ |
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!