แคลมป์รัดท่อส่งเชื้อเพลิง พาวเวอร์
แคลมป์ติดสายยางส่งเชื้อเพลิงพาวเวอร์
แคล้มรัด 9MM 8-12 AF6
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
แรงบิดในการขันสูงกว่าแคลมป์ติดสายยางทั่วไป แนะนำที่ 3.5 Nm
ไม่สามารถขันแรงไปด้วยมือได้
โครงสร้างแบบไม่สมมาตร
- การกระจายแรงสม่ำเสมอ
- หัวแคลมป์ไม่เอียงในระหว่างการขัน
ภายในแถบเรียบและนูน มีขอบกลม
ป้องกันการได้รับบาดเจ็บและความเสียหายกับท่อ
ปั๊มเชื้อเพลิง ตัวส่งเชื้อเพลิง กรองเชื้อเพลิง ตัวเชื่อมต่อถังเชื้อเพลิง ถังลดแรงกระแทก/คูลเลอร์
วัสดุของแถบรัดแคลมป์ | สแตนเลสสตีล A2 |
พื้นผิวของแถบรัดแคลมป์ | เปลือย |
วัสดุของสกรู | เหล็กกล้ากลุ่มเฟอริติก F1 |
พื้นผิวของสกรู | ชุบดีบุก |
วัสดุของกรอบกันกระแทก | เหล็ก Ferritic F1 |
พื้นผิวของตัวครอบ | ชุบดีบุก |
ความกว้างของแถบ | 9 mm |
ระยะการจับต่ำสุด/สูงสุด | 8-12 mm |
ประเภทของไดรฟ์ | ช่อง |
ความกว้างระหว่างด้านระนาบ (SW) | 6 มม. |
แรงบิดในการขัน | 3,5 Nm |
สอดคล้องกับ ROHS | ใช่ |
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!