แคลมป์รัดท่อ มีระบบล็อกแบบไม่สมมาตร

แคลมป์รัดท่อ
แคล้มรัด 9MM 100-120 WS7

หมายเลขสินค้า 0539110120

EAN 4052712539336

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
แคลมป์รัดท่อ มีระบบล็อกแบบไม่สมมาตร

หมายเลขสินค้า 0539110120

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

Asymmetrical housing, smooth, embossed band interior and rounded edges

โครงสร้างแบบไม่สมมาตร


  • การกระจายแรงสม่ำเสมอ

  • หัวแคลมป์ไม่เอียงในระหว่างการขัน


แถบเหล็กรัดเรียบมีรูด้านในและมีขอบโค้งมน


ป้องกันการได้รับบาดเจ็บและความเสียหายกับท่อ

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน
  • ระบบสายเชื้อเพลิง

  • น้ำหล่อเย็น/ความร้อน

  • ท่ออากาศ

  • การยึดทั่วไป

วัสดุของแถบรัดแคลมป์

เหล็กกล้ากลุ่มเฟอริติก F1

พื้นผิวของแถบรัดแคลมป์

เปลือย

วัสดุของสกรู

เหล็กกล้า

พื้นผิวของสกรู

ชุบสังกะสี

วัสดุของกรอบกันกระแทก

เหล็ก Ferritic F1

ความกว้างของแถบ

9 mm

ระยะการจับต่ำสุด/สูงสุด

100-120 mm

ประเภทของไดรฟ์

H

ความกว้างระหว่างด้านระนาบ (SW)

7 มม.

แรงบิดในการขัน

3 Nm

มาตรฐาน

DIN 3017

สอดคล้องกับ ROHS

ใช่

อุปกรณ์เสริมที่กำหนด:
 
ผลิตภัณฑ์
คำอธิบาย
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
ราคา
/หน่วยบรรจุ
ไขควงสำหรับหัวหกเหลี่ยม พร้อมด้ามที่ยืดหยุ่น

ไขควงด้ามอ่อน บ๊อก 7

ก้านกลมมีความยืดหยุ่นและส่วนหัวชุบนิกเกิลแวววาว
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
บทความเพิ่มเติม:
 
ผลิตภัณฑ์
คำอธิบาย
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
ราคา
/หน่วยบรรจุ
ชุดแคลมป์รัดท่อ ความกว้างของสาย: 9 มม. 121 ชิ้น

ชุดแคล้มรัด AF7/121ชิ้นรวมบอร์ดแขวนผนัง