ยินดีต้อนรับสู่เวือร์ทประเทศไทย สำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น

สินค้ามากกว่า 10,000 รายการ

สะดวก รวดเร็ว

พร้อมช่องทางชำระเงิน

สั่งซื้อสินค้าแอดไลน์ @wuerth หรือโทร 02 170 5099

กันชนประตู พร้อมตะขอ

กันชนประตูพร้อมตะขอและยางกันกระแทก
กันชนประตูพร้อมตะขอ 96MM

หมายเลขสินค้า 5986000077
EAN 4062856420032
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

กันชนประตูสแตนเลสสตีลคุณภาพสูงพร้อมตะขอ

กันสนิม


สแตนเลสเกรด 304 ให้การป้องกันการกัดกร่อนสูง



การออกแบบที่แข็งแรง


การออกแบบให้ทนต่อแรงกระแทกสูงและปกป้องบานประตูและผนังจากความเสียหาย



ติดตั้งง่าย


มาพร้อมกับสกรูที่ติดตั้งง่ายและรวดเร็ว

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

กันชนประตูที่สมบูรณ์แบบสำหรับห้องน้ำ

เหมาะสำหรับ

ติดตั้งผนัง

ประเภทของส่วนประกอบ

ติดตั้งด้วยสกรู

วัสดุ

สแตนเลสสตีล

วัสดุของตัวรับแรงปะทะ

ยาง

สีของตัวกันยาง

สีดำ

พื้นผิว

สแตนเลสสตีล FINISH

ระดับความมันเงา

ขัดผิวแบบซาติน

ความสูง

96 mm

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค