ยินดีต้อนรับสู่เวือร์ทประเทศไทย สำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น

สินค้ามากกว่า 10,000 รายการ

สะดวก รวดเร็ว

พร้อมช่องทางชำระเงิน

สั่งซื้อสินค้าแอดไลน์ @wuerth หรือโทร 02 170 5099

ประแจจับข้องอท่อ 90 องศา

ประแจจับข้องอท่อ 90 องศา
ประแจจับข้องอท่อ90องศา-1IN

หมายเลขสินค้า 071406 50

EAN 4011231708678

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
ประแจจับข้องอท่อ 90 องศา

หมายเลขสินค้า 071406 50

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

เส้นผ่านศูนย์กลางท่อสูงสุดหน่วยเป็นนิ้ว

1 in

ระยะการจับ

35 mm

ความยาว (L)

310 mm

ความกว้างของก้ามหนีบ (B)

18 mm

ความหนาของก้ามหนีบ (C)

15,5 mm

DIN

5234

วัสดุ

เหล็กกล้าโครเมียมวาเนเดียม

สี

แดง

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค