ปืนเป่าลม
ปืนเป่าลมปากงอยาว 90มม.(ด้ามสีดำ)
หมายเลขสินค้า 07149211
EAN 4011231723268
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
สามารถปรับได้อย่างต่อเนื่อง
- ด้ามจับหุ้มฉนวนและถูกต้องตามหลักสรีรศาสตร์
- การออกแบบที่น้ำหนักเบาและทนทาน
การออกแบบ | ท่องอ |
ความยาวท่อ | 90 mm |
ปริมาณการใช้ลม | 500 l/min |
สภาวะอุณหภูมิต่ำสุด/สูงสุด | -20 to 60 °C |
ระดับแรงดันเสียง | 94 dB |
การเชื่อมแบบลมอัด | 1/4 นิ้ว FT |
น้ำหนัก | 118 g |
แรงดันในการใช้งานสูงสุด | 16 bar |
วัสดุ | โพลีออกซีเมทิลีน |
เส้นผ่านศูนย์กลางรูหัวฉีด | 2,9 mm |