ชุดอุปกรณ์ถอดกระจกหน้ารถยนต์ 9 ชิ้น

ชุดอุปกรณ์ถอดกระจกหน้ารถยนต์, 9 ชิ้น
/WNDWREMTL-KIT-MINI-9PCS

หมายเลขสินค้า 071458 230
EAN 4053479013473
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

สำหรับการถอดกระจกหน้ารถที่ติดกาวในรถยนต์นั่งและรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ที่ง่ายดายและคุ้มค่า

เหมาะสำหรับการทำงานคนเดียวได้


เครื่องมือถอดด้วยระบบดูด สายตัด และตะขอยึด ช่วยให้สามารถทำงานได้เพียงคนเดียว



ใช้งานได้สะดวก


การใช้สายตัดและตัวป้องกันหมายความว่าไม่จำเป็นต้องถอดแผงด้านในออก



สามารถใช้งานได้ในมิติระยะแคบด้วย


สายตัดที่แข็งแรง

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

จำนวนชิ้นของสินค้าคละ/ชุดสินค้า

9 ชิ้น

รวม ชุดอุปกรณ์ถอดกระจกหน้ารถยนต์ 9 ชิ้น:
เหล็กแยงลวด
1 x
เหล็กแยงลวด

WREPRB-INSERTAWL

คำอธิบาย: สำหรับการเจาะกาวและใส่ลวดตัด
ปริมาณ: 1 x
อุปกรณ์ป้องกันสำหรับชุดถอดกระจกหน้ารถยนต์ เล็ก
1 x
อุปกรณ์ป้องกันสำหรับชุดถอดกระจกหน้ารถยนต์ เล็ก

PROTR-SML-1PCS-200X270

คำอธิบาย: For protecting the interior trim when removing vehicle windscreens.
ปริมาณ: 1 x
ลวดตัด
1 x
ลวดตัด

CUTLNE-WSCRN-RED-L65M

คำอธิบาย:
65 m; ความหนาของสายไฟ: 1.1 mm
For damage-free removal of vehicle windows with particularly narrow gaps
ปริมาณ: 1 x
1 x
1K มีดคัตเตอร์เลื่อนได้

มีดคัตเตอร์ CUTTER-RED-H18MM-L160MM

คำอธิบาย:
18 mm; 160 mm
พร้อมระบบล็อคใบมีดอัตโนมัติเพื่อความสะดวกในการใช้งานด้วยมือเดียว
ปริมาณ: 1 x
กล่องเครื่องมือ 4.4.2
1 x
กล่องเครื่องมือ 4.4.2

SYSCASE-4.4.2.

คำอธิบาย:
370 x 278 x 140 mm
Ideal for flexible storage of small parts, machines and tools used with consumables
ปริมาณ: 1 x
ด้ามจับอเนกประสงค์ C 6.3 (1/4) แม่เหล็กสแตนเลส
1 x
ด้ามจับอเนกประสงค์ C 6.3 (1/4) แม่เหล็กสแตนเลส

UNIVERSAL HOLDER C 6.3 (1/4), STAINLESS

ปริมาณ: 1 x
Mounting hook for windscreen removal tool, Mini
1 x
Mounting hook for windscreen removal tool, Mini

AY-FASTENING-HOOK-WNDWREMTL-SET-MINI

คำอธิบาย: Spare part for mini windscreen removal set
ปริมาณ: 1 x
1 x
ลิ่มติดตั้ง

ด้ามพลาสติกแงะบอดี้กิ๊ป 270X22X8มม

คำอธิบาย: สำหรับการถอดชิ้นส่วนต่างๆ เช่น แผงประตู สกรูปิดปลายเกลียวตัวเมีย และฝาครอบหมุดบานพับกลวง อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
ปริมาณ: 1 x
หน่วยบรรจุเป็นตัวระบุจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ ในส่วนแค็ตตาล็อก คุณสามารถเลือกระหว่างหน่วยบรรจุที่หลากหลาย หากเมนูการเลือกแสดงขึ้น

หากคุณไม่ทราบหน่วยบรรจุ เมื่อป้อนหมายเลขสินค้าเข้าไปในตะกร้าสินค้าโดยตรงหรือจับภาพสินค้าผ่านทาง EasyScan/VarioScan ให้เว้นว่างฟิลด์ไว้ ในกรณีนี้ หน่วยบรรจุจะถูกกำหนดโดยอัตโนมัติ
หมายเลขสินค้าถูกสร้างขึ้นในลักษณะดังต่อไปนี้: VVVVAAABBB
VVVV = ตัวเลข 4 หลักสำหรับตัวเลขนำหน้า (โปรดทราบว่า ในขณะนี้ ตัวแรกจะเป็น 0 เสมอ)
AAA = ตัวเลข 3 หลักสำหรับส่วนขนาด 1
BBB = ตัวเลข 3 หลักสำหรับส่วนขนาด 2

โครงสร้างจำนวนของสินค้าตัวอย่าง:
ตัวอย่าง 1: การวัดสกรู 4 x 10 มม.:
VVVVAAABBB
00574 10 (เว้น 2 เคาะระหว่าง 4 กับ 10)

ตัวอย่าง 2: การวัดสกรู 10 x 20 มม.:
VVVVAAABBB
005710 20 (เว้นวรรค 1 เคาะระหว่าง 10 กับ 20)

ตัวอย่าง 3: วงแหวนวงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 6 มม.:
VVVVAAABBB
04076
หากใช้เวลานานเกินไปในการแสดงรูปภาพ คุณสามารถเลือกปิดใช้งานการแสดงราคาและ/หรือรูปภาพ กระบวนการที่ใช้เวลามากที่สุดในที่นี้คือ การระบุราคาที่บันทึกไว้เฉพาะสำหรับคุณ ราคาและรูปภาพจะแสดงอยู่เสมอในการแสดงผลส่วนบุคคล

หากคุณเปลี่ยนแปลงการแสดงราคา/รูปภาพ การเปลี่ยนแปลงนั้นจะเป็นแบบชั่วคราว หากคุณต้องการเปลี่ยนพารามิเตอร์การแสดงผลเป็นการถาวร คุณสามารถทำได้ผ่านทางรายการเมนู ฟังก์ชัน ภายใต้ การตั้งค่าของฉัน -> พารามิเตอร์ทั่วไป

ราคาต่อหน่วยบรรจุ (PU):
ราคาที่แสดงมักจะตรงกับบรรจุัภัณฑ์ที่แสดง ดังนั้น ราคาสำหรับ 250 หน่วย จึงแสดงสำหรับ PU จำนวน 250 และราคาสำหรับ 300 หน่วยสำหรับ PU จำนวน 300

ราคาที่มีการระบุระดับราคา:
ราคานี้มักจะนำมาใช้กับปริมาณที่ควบคุมผ่านทางระดับราคา:
ราคาสำหรับ 1 หน่วย
ราคาสำหรับ 100 หน่วย
ราคาสำหรับ 1,000 หน่วย

หากมีการทำเครื่องหมายระบุราคาเป็นรูปดาวสีเขียว (เช่น 15.44 *) แสดงว่ามีการจัดเก็บเงื่อนไขพิเศษไว้ให้สำหรับคุณแล้ว
จำนวนจะแสดงจำนวนรายการในการสั่งซื้อหรือการจัดส่งและจำนวนของแต่ละรายการ
ค่าใช้จ่ายในการกำจัดผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสารเคมีจะแสดงให้ต่างหาก ไม่เหมือนกับบรรจุภัณฑ์สำหรับการขายและบรรจุภัณฑ์ชั้นนอก สามารถดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายแต่ละรายการได้จากข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่นเดียวกับที่ตะกร้าสินค้า และที่เงื่อนไขการจำหน่าย

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค