ประแจปากตายคู่
ประแจปากตายคู่, ISO 1085
ประแจปากตาย 8×9


ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- มาตรฐาน: DIN 3110 /ISO 1085
- วัสดุ: เหล็กกล้าโครเมียม-วานาเดียม
- พื้นผิว: ชุบโครเมียม, หัวขัดเงา
- รูปทรง: หัวเอียง 15°, หัวแข็งแรงทนทาน
![]() | |
ความกว้างระหว่างด้านระนาบ | 8 x 9 มม. |
ความยาว (L) | 138 mm |
ความหนาของก้ามหนีบ (a) | 3,9 mm |
ขนาดภายนอกของหัวประแจ (b1) | 18 mm |
ขนาดภายนอกของหัวประแจ 2 (b2) | 20 mm |
วัสดุ | เหล็กกล้าโครเมียมวาเนเดียม |
พื้นผิว | ชุบโครเมียม |