รถเข็นสำหรับงานประกอบเป็นระบบ 8.8
รถเข็นสำหรับงานประกอบ 8.8
ASMBYTRLY-BLCK-8.8-704X497X875
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
รถเข็นสำหรับงานประกอบที่แข็งแรงมากในขนาด 8.8
- โครงสร้างเหล็กแผ่นแข็งแรง เชื่อมต่อด้วยขอบหลายด้าน
- ชั้นวางปรับความสูงได้สามแบบ (กลาง)
- ด้ามจับสำหรับเคลื่อนย้ายมีความทนทานและตรงตามหลักสรีรศาสตร์
- ฝาด้านหลังเจาะรูสำหรับติดตั้งอุปกรณ์เสริมต่างๆ (รูสี่เหลี่ยม 10 x 10 มม.)
- ล้อยาง, ล้อปรับทิศทางที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มม. (สองล้อพร้อมเบรคล็อก), ล้อตรงที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มม.
- ความสามารถในการรับน้ำหนักสูง รวม: 150 กก. (รับน้ำหนักต่อชั้น 50 กก.)
- เคลือบด้วยสีฝุ่น สีดำรหัสสี RAL 9017
จำนวนชั้นวาง | 3 ชิ้น |
ความกว้าง x ความลึก x ความสูง (ขนาดภายนอก) | 497 x 704 x 875 mm |
สมรรถนะในการรับน้ำหนัก | 150 kg |
เส้นผ่านศูนย์กลางม้วน | 100 mm |
จำนวนม้วน | 4 ชิ้น |
วัสดุ | เหล็กกล้าแผ่น |
พื้นผิว | เคลือบสีฝุ่น |