กล่องจัดระเบียบเครื่องมือ 8.4.2
กล่องจัดระเบียบเครื่องมือ 8.4.2
SYSCASE-8.4.2.
หมายเลขสินค้า 5581011000
EAN 4046777079074
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
เข้ากันได้และยืดหยุ่นด้วยขนาดช่องตาราง
- สามารถปรับแต่งให้เหมาะสมกับการใช้งานต่างๆ
- เพื่อให้สามารถใส่ในกล่องเครื่องมือ ORSY®BULL และอุปกรณ์ภายในรถ
ซ้อนกันได้หลายกล่อง
รูปทรงแบบรางข้างกล่องและอุปกรณ์ยึดในตัวช่วยให้คุณสามารถซ้อนได้หลายๆ กล่องและขนย้ายได้อย่างปลอดภัย
กล่องที่มีองค์ประกอบการใช้งานจำนวนมาก
- ซีลอีลาสโตเมอร์ในตัวเพื่อการปกป้องอุปกรณ์จากฝน
- เปิดและปิดกล่องได้ง่ายด้วยสลักที่มีช่องสอดนิ้ว
- มีช่องติดฉลากสำหรับฉลากกาวหรือฉลากแบบสอด
สะดวกสบายสูงสุด
- หูหิ้วออกแบบให้มีขนาดใหญ่
- ใช้วัสดุที่อ่อนนุ่มในตัวและรัศมีการหมุนที่กว้างเพื่อลดแรงกดที่มือและข้อมือ
- หูหิ้วที่แข็งแรงสามารถรับน้ำหนักได้ถึง 60 กก.
กล่องเครื่องมือนี้ได้รับรางวัลการออกแบบที่มีชื่อเสียงที่สุดสามรางวัล คือ
- รางวัลการออกแบบ Reddot ปี 2017
- รางวัล IF-Design ปี 2017
- German Design Award 2018
ขนาดระบบ | 8.4.2 |
ความกว้าง | 500 mm |
ความลึก | 380 mm |
ความสูง | 140 mm |
วัสดุ | ABS |
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ต่อรายการ) | 2741,000 g |
ความกว้าง x ความลึก x ความสูง (ขนาดภายใน) | 462.5 x 335 x 108 mm |