ถาดใส่เครื่องมือระบบ 8.4.1, สำหรับเครื่องมือตอกและตะไบ

ถาดเครื่องมือระบบ 8.4.1 สำหรับเครื่องมือตอก/ตะไบ
SYSINRT-F.0965905929

หมายเลขสินค้า 0955905929
EAN 4056807712611

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
ถาดใส่เครื่องมือระบบ 8.4.1, สำหรับเครื่องมือตอกและตะไบ

หมายเลขสินค้า 0955905929

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ถาดเปล่า, สำหรับเครื่องมือคละแบบ, รหัสสินค้า 0965905929

เข้ากันได้กับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของระบบ ORSY


ขนาดกริดเดียวกัน



ผิวคาร์บอนสวยงาม


ถาดทำจากพลาสติกคุณภาพสูงที่มีผิวคาร์บอนที่สวยงามเพื่อความทนทานแข็งแรงที่เหนือกว่า และทำความสะอาดได้ง่าย



ค้นหาเครื่องมือได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และง่ายดาย


ขนาดเครื่องมือที่ทำเครื่องหมายไว้บนถาดใส่อุปกรณ์

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

เหมาะสำหรับระบบ ORSY (เช่น กล่องระบบ, ตู้เครื่องมือช่าง, กล่อง ORSY®BULL, ชั้นวาง ORSY)

หน้าตัดโฟมตามขนาด

8.4.1

ความกว้าง x ความสูง x ความลึก

462 x 38 x 335 mm

สีตกแต่ง

ลักษณะคาร์บอน

อุปกรณ์เสริมที่กำหนด:
 
ผลิตภัณฑ์
คำอธิบาย
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
ราคา
/หน่วยบรรจุ
เครื่องขูดเซาะร่อง

FLSCPR-DI-L260MM

x 10 จำนวน
ตะไบชนิดเกลียวละเอียด

WRKSHPFILE-FL-H2-L200MM

แบนทื่อ, DIN 7261, ชนิด A
x 1 จำนวน
ตะไบครึ่งวงกลม DIN 7261, รูปทรง E

WRKSHPFILE-HALFRD-H2-200MM

x 1 จำนวน
ตะไบงานช่างมือจับแบบแบน

ตะไบกลมหางหนูØ8มมยาว200มม.

วงกลม, DIN 7261, ชนิด F
x 1 จำนวน
ด้ามตะไบ

FILEWLET-FILE200MM

x 1 จำนวน
ตะไบสำหรับก้ามเบรค

ตะไบเบรคพร้อมด้ามยาว150มิล(ฟันลายแทยง)

สำหรับกำจัดฝุ่น สนิม และสิ่งสกปรกออกจากก้ามเบรค
สิ่วหน้าแบน สอดคล้องกับ DIN 6453

HNDCHIS-FL-L150-B18MM

สิ่วหน้าแบน สอดคล้องกับ DIN 6453

/HNDCHIS-FL-L175-B22MM

เหล็กสกัดปากแหลม สอดคล้องกับ DIN 6451

HNDCHIS-CRSBLDE-L150-B6MM

x 10 จำนวน
เหล็กนำศูนย์

CENTPNCH-MAN-L120MM

x 1 จำนวน
เหล็กนำศูนย์

DRFTPNCH-2-L120MM

x 1 จำนวน
เหล็กนำศูนย์

เหล็กตอก-4-L120มม.

x 1 จำนวน
เครื่องมือตอก เหล็กส่ง

PINPNCH-2MM-L150MM

x 1 จำนวน
เครื่องมือตอก เหล็กส่ง

เหล็กส่ง-3MM-L150MM

x 1 จำนวน
เครื่องมือตอก เหล็กส่ง

เหล็กตอกสลักขนาดปากØ-4MM-L150MM

x 1 จำนวน
เครื่องมือตอก เหล็กส่ง

SPLTPINDRIV-5MM-L150MM

x 1 จำนวน
เครื่องมือตอก เหล็กส่ง

เหล็กตอกสลักขนาดปากØ-6MM-L150MM

x 1 จำนวน
เครื่องมือตอก เหล็กส่ง

เหล็กตอกสลักขนาดปากØ-8MM-L150MM

x 1 จำนวน
เหล็กขีดเส้นแผ่นโลหะพร้อมด้ามจับเหล็ก

SCRIB-HM-SP-BENT/STRAIGHT

With coded steel handle and screwed in straight and curved steel needle
x 1 จำนวน
ค้อนหัวอ่อนด้านเดียว

ฆ้อนยาง-พลาสติก 655 ก. 40X330

กรอบกันกระแทกโลหะ
x 1 จำนวน
ค้อนสำหรับช่างยนต์

CRSPHAM-DIN1041-200G

ค้อนชนิดเยอรมัน สอดคล้องกับ DIN 1041 พร้อมด้ามจับไม้แอชโค้งสองด้าน
x 1 จำนวน
ค้อนสำหรับช่างยนต์

CRSPHAM-DIN1041-500G

ค้อนชนิดเยอรมัน สอดคล้องกับ DIN 1041 พร้อมด้ามจับไม้แอชโค้งสองด้าน
x 1 จำนวน
หน่วยบรรจุเป็นตัวระบุจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ ในส่วนแค็ตตาล็อก คุณสามารถเลือกระหว่างหน่วยบรรจุที่หลากหลาย หากเมนูการเลือกแสดงขึ้น

หากคุณไม่ทราบหน่วยบรรจุ เมื่อป้อนหมายเลขสินค้าเข้าไปในตะกร้าสินค้าโดยตรงหรือจับภาพสินค้าผ่านทาง EasyScan/VarioScan ให้เว้นว่างฟิลด์ไว้ ในกรณีนี้ หน่วยบรรจุจะถูกกำหนดโดยอัตโนมัติ
หมายเลขสินค้าถูกสร้างขึ้นในลักษณะดังต่อไปนี้: VVVVAAABBB
VVVV = ตัวเลข 4 หลักสำหรับตัวเลขนำหน้า (โปรดทราบว่า ในขณะนี้ ตัวแรกจะเป็น 0 เสมอ)
AAA = ตัวเลข 3 หลักสำหรับส่วนขนาด 1
BBB = ตัวเลข 3 หลักสำหรับส่วนขนาด 2

โครงสร้างจำนวนของสินค้าตัวอย่าง:
ตัวอย่าง 1: การวัดสกรู 4 x 10 มม.:
VVVVAAABBB
00574 10 (เว้น 2 เคาะระหว่าง 4 กับ 10)

ตัวอย่าง 2: การวัดสกรู 10 x 20 มม.:
VVVVAAABBB
005710 20 (เว้นวรรค 1 เคาะระหว่าง 10 กับ 20)

ตัวอย่าง 3: วงแหวนวงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 6 มม.:
VVVVAAABBB
04076
หากใช้เวลานานเกินไปในการแสดงรูปภาพ คุณสามารถเลือกปิดใช้งานการแสดงราคาและ/หรือรูปภาพ กระบวนการที่ใช้เวลามากที่สุดในที่นี้คือ การระบุราคาที่บันทึกไว้เฉพาะสำหรับคุณ ราคาและรูปภาพจะแสดงอยู่เสมอในการแสดงผลส่วนบุคคล

หากคุณเปลี่ยนแปลงการแสดงราคา/รูปภาพ การเปลี่ยนแปลงนั้นจะเป็นแบบชั่วคราว หากคุณต้องการเปลี่ยนพารามิเตอร์การแสดงผลเป็นการถาวร คุณสามารถทำได้ผ่านทางรายการเมนู ฟังก์ชัน ภายใต้ การตั้งค่าของฉัน -> พารามิเตอร์ทั่วไป

ราคาต่อหน่วยบรรจุ (PU):
ราคาที่แสดงมักจะตรงกับบรรจุัภัณฑ์ที่แสดง ดังนั้น ราคาสำหรับ 250 หน่วย จึงแสดงสำหรับ PU จำนวน 250 และราคาสำหรับ 300 หน่วยสำหรับ PU จำนวน 300

ราคาที่มีการระบุระดับราคา:
ราคานี้มักจะนำมาใช้กับปริมาณที่ควบคุมผ่านทางระดับราคา:
ราคาสำหรับ 1 หน่วย
ราคาสำหรับ 100 หน่วย
ราคาสำหรับ 1,000 หน่วย

หากมีการทำเครื่องหมายระบุราคาเป็นรูปดาวสีเขียว (เช่น 15.44 *) แสดงว่ามีการจัดเก็บเงื่อนไขพิเศษไว้ให้สำหรับคุณแล้ว
จำนวนจะแสดงจำนวนรายการในการสั่งซื้อหรือการจัดส่งและจำนวนของแต่ละรายการ
ค่าใช้จ่ายในการกำจัดผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสารเคมีจะแสดงให้ต่างหาก ไม่เหมือนกับบรรจุภัณฑ์สำหรับการขายและบรรจุภัณฑ์ชั้นนอก สามารถดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายแต่ละรายการได้จากข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่นเดียวกับที่ตะกร้าสินค้า และที่เงื่อนไขการจำหน่าย

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค