ถาดเครื่องมือระบบ 8.4.1, สำหรับคีม

ถาดเครื่องมือระบบ 8.4.1 สำหรับใส่คีม, 10 ชิ้น
SYSINRT-F.0965905925

หมายเลขสินค้า 0955905925
EAN 4056807768151

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
ถาดเครื่องมือระบบ 8.4.1, สำหรับคีม

หมายเลขสินค้า 0955905925

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ถาดเปล่า, สำหรับเครื่องมือคละแบบ, รหัสสินค้า 0965905925

เข้ากันได้กับผลิตภัณฑ์ระบบ ORSY ทั้งหมด


ขนาดกริดเดียวกัน



ผิวคาร์บอนสวยงาม


ถาดทำจากพลาสติกคุณภาพสูงที่มีผิวคาร์บอนที่สวยงามเพื่อความทนทานแข็งแรงที่เหนือกว่า และทำความสะอาดได้ง่าย



ค้นหาเครื่องมือได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และง่ายดาย


มีขนาดเครื่องมือระบุไว้บนถาด

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

เหมาะสำหรับระบบ ORSY (เช่น กล่องจัดระเบียบเครื่องมือ, ตู้เครื่องมือช่าง, กล่อง ORSY®BULL, ชั้นวาง ORSY)

หน้าตัดโฟมตามขนาด

8.4.1

ความกว้าง x ความสูง x ความลึก

462 x 38 x 335 mm

อุปกรณ์เสริมที่กำหนด:
 
ผลิตภัณฑ์
คำอธิบาย
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
ราคา
/หน่วยบรรจุ
คีมตัดสายไฟไฟฟ้า DIN ISO 5749

HDSDCTR-L160MM

สำหรับตัดสายเปียโน, สายไฟที่แข็งและอ่อน
คีมตัดสายไฟไฟฟ้า DIN ISO 5749

HDSDCTR-L180MM

สำหรับตัดสายเปียโน, สายไฟที่แข็งและอ่อน
คีมอเนกประสงค์ ZEBRA DIN ISO 5746

COMBIPLRS-L180MM

For gripping, holding and cutting hard and soft wires and cables
คีมปากจิ้งจก DIN ISO 5745

คีมปากจิ้งจกด้าม2K ยาว 200มม.

สำหรับจับ ยึด และตัดสายไฟและสายเคเบิลที่แข็งและอ่อน
คีมปากจิ้งจก DIN ISO 5745

คีมปากแหลมงอ ยาว 200 มม.

สำหรับจับ ยึด และตัดสายไฟและสายเคเบิลที่แข็งและอ่อน
คีมถอดแหวนล็อค รูปทรง C

คีมหุบปากตรง FORM C, 19-60MM

สำหรับแหวนล็อคสลักเจาะรู
คีมถอดแหวนล็อค ประเภท D

คีมหุบปากโค้ง FORM D, 19-60MM

สำหรับแหวนล็อคสลักเจาะรู
คีมถอดแหวนล็อค ประเภท A

คีมถ่างปากตรง FORM A, 19-60MM

สำหรับแหวนล็อคเพลา
คีมถอดแหวนล็อค ประเภท B

คีมถ่างปากโค้ง FORM B, 19-60MM

สำหรับแหวนล็อคเพลา
คีมจับท่อ DIN ISO 8976

คีมปากขยาย 250 มม (10IN)

คีมจับท่อที่หนีบตัวเองได้พร้อมทั้งปรับปุ่มกดได้
หน่วยบรรจุเป็นตัวระบุจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ ในส่วนแค็ตตาล็อก คุณสามารถเลือกระหว่างหน่วยบรรจุที่หลากหลาย หากเมนูการเลือกแสดงขึ้น

หากคุณไม่ทราบหน่วยบรรจุ เมื่อป้อนหมายเลขสินค้าเข้าไปในตะกร้าสินค้าโดยตรงหรือจับภาพสินค้าผ่านทาง EasyScan/VarioScan ให้เว้นว่างฟิลด์ไว้ ในกรณีนี้ หน่วยบรรจุจะถูกกำหนดโดยอัตโนมัติ
หมายเลขสินค้าถูกสร้างขึ้นในลักษณะดังต่อไปนี้: VVVVAAABBB
VVVV = ตัวเลข 4 หลักสำหรับตัวเลขนำหน้า (โปรดทราบว่า ในขณะนี้ ตัวแรกจะเป็น 0 เสมอ)
AAA = ตัวเลข 3 หลักสำหรับส่วนขนาด 1
BBB = ตัวเลข 3 หลักสำหรับส่วนขนาด 2

โครงสร้างจำนวนของสินค้าตัวอย่าง:
ตัวอย่าง 1: การวัดสกรู 4 x 10 มม.:
VVVVAAABBB
00574 10 (เว้น 2 เคาะระหว่าง 4 กับ 10)

ตัวอย่าง 2: การวัดสกรู 10 x 20 มม.:
VVVVAAABBB
005710 20 (เว้นวรรค 1 เคาะระหว่าง 10 กับ 20)

ตัวอย่าง 3: วงแหวนวงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 6 มม.:
VVVVAAABBB
04076
หากใช้เวลานานเกินไปในการแสดงรูปภาพ คุณสามารถเลือกปิดใช้งานการแสดงราคาและ/หรือรูปภาพ กระบวนการที่ใช้เวลามากที่สุดในที่นี้คือ การระบุราคาที่บันทึกไว้เฉพาะสำหรับคุณ ราคาและรูปภาพจะแสดงอยู่เสมอในการแสดงผลส่วนบุคคล

หากคุณเปลี่ยนแปลงการแสดงราคา/รูปภาพ การเปลี่ยนแปลงนั้นจะเป็นแบบชั่วคราว หากคุณต้องการเปลี่ยนพารามิเตอร์การแสดงผลเป็นการถาวร คุณสามารถทำได้ผ่านทางรายการเมนู ฟังก์ชัน ภายใต้ การตั้งค่าของฉัน -> พารามิเตอร์ทั่วไป

ราคาต่อหน่วยบรรจุ (PU):
ราคาที่แสดงมักจะตรงกับบรรจุัภัณฑ์ที่แสดง ดังนั้น ราคาสำหรับ 250 หน่วย จึงแสดงสำหรับ PU จำนวน 250 และราคาสำหรับ 300 หน่วยสำหรับ PU จำนวน 300

ราคาที่มีการระบุระดับราคา:
ราคานี้มักจะนำมาใช้กับปริมาณที่ควบคุมผ่านทางระดับราคา:
ราคาสำหรับ 1 หน่วย
ราคาสำหรับ 100 หน่วย
ราคาสำหรับ 1,000 หน่วย

หากมีการทำเครื่องหมายระบุราคาเป็นรูปดาวสีเขียว (เช่น 15.44 *) แสดงว่ามีการจัดเก็บเงื่อนไขพิเศษไว้ให้สำหรับคุณแล้ว
จำนวนจะแสดงจำนวนรายการในการสั่งซื้อหรือการจัดส่งและจำนวนของแต่ละรายการ
ค่าใช้จ่ายในการกำจัดผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสารเคมีจะแสดงให้ต่างหาก ไม่เหมือนกับบรรจุภัณฑ์สำหรับการขายและบรรจุภัณฑ์ชั้นนอก สามารถดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายแต่ละรายการได้จากข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่นเดียวกับที่ตะกร้าสินค้า และที่เงื่อนไขการจำหน่าย

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค