ระบบเครื่องมือคละแบบ 8.4.1, เครื่องมือสำหรับตอกและตะไบ 24 ชิ้น

ชุดเครื่องมือสำหรับตอกและตะไบ 8.4.1, 24 ชิ้น
STRKTL/FILE-SET-MB-24PCS

หมายเลขสินค้า 0965905929

EAN 4056807712659

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
ระบบเครื่องมือคละแบบ 8.4.1, เครื่องมือสำหรับตอกและตะไบ 24 ชิ้น

หมายเลขสินค้า 0965905929

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

เข้ากันได้กับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของระบบ ORSY


ขนาดกริดเดียวกัน



ผิวคาร์บอนสวยงาม


ถาดทำจากพลาสติกคุณภาพสูงที่มีผิวคาร์บอนที่สวยงามเพื่อความทนทานแข็งแรงที่เหนือกว่า และทำความสะอาดได้ง่าย



ค้นหาเครื่องมือได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และง่ายดาย


ขนาดเครื่องมือที่ทำเครื่องหมายไว้บนถาดใส่อุปกรณ์

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

เหมาะสำหรับระบบ ORSY (เช่น กล่องระบบ, ตู้เครื่องมือช่าง, กล่อง ORSY®BULL, ชั้นวาง ORSY)

จำนวนชิ้นของสินค้าคละ/ชุดสินค้า

24 ชิ้น

หน้าตัดโฟมตามขนาด

8.4.1

ความกว้าง x ความสูง x ความลึก

462 x 38 x 335 mm

สีตกแต่ง

ลักษณะคาร์บอน

รวม ระบบเครื่องมือคละแบบ 8.4.1, เครื่องมือสำหรับตอกและตะไบ 24 ชิ้น:
1 x
เครื่องขูดเซาะร่อง

FLSCPR-DI-L260MM

ปริมาณ: 1 x
1 x
ตะไบชนิดเกลียวละเอียด

WRKSHPFILE-FL-H2-L200MM

คำอธิบาย:
2; ความยาวใบตะไบ: 200 mm
แบนทื่อ, DIN 7261, ชนิด A
ปริมาณ: 1 x
1 x
ตะไบครึ่งวงกลม DIN 7261, รูปทรง E

WRKSHPFILE-HALFRD-H2-200MM

ปริมาณ: 1 x
1 x
ตะไบงานช่างมือจับแบบแบน

ตะไบกลมหางหนูØ8มมยาว200มม.

คำอธิบาย:
2; ความยาวใบตะไบ: 200 mm
วงกลม, DIN 7261, ชนิด F
ปริมาณ: 1 x
3 x
ด้ามตะไบ

FILEWLET-FILE200MM

ปริมาณ: 3 x
1 x
ตะไบสำหรับก้ามเบรค

ตะไบเบรคพร้อมด้ามยาว150มิล(ฟันลายแทยง)

คำอธิบาย: สำหรับกำจัดฝุ่น สนิม และสิ่งสกปรกออกจากก้ามเบรค
ปริมาณ: 1 x
1 x
สิ่วหน้าแบน สอดคล้องกับ DIN 6453

HNDCHIS-FL-L150-B18MM

คำอธิบาย:
150 mm; ความกว้างคมตัด: 18 mm
ปริมาณ: 1 x
1 x
สิ่วหน้าแบน สอดคล้องกับ DIN 6453

/HNDCHIS-FL-L175-B22MM

คำอธิบาย:
175 mm; ความกว้างคมตัด: 22 mm
ปริมาณ: 1 x
1 x
เหล็กสกัดปากแหลม สอดคล้องกับ DIN 6451

HNDCHIS-CRSBLDE-L150-B6MM

คำอธิบาย:
150 mm; ความกว้างคมตัด: 6 mm
ปริมาณ: 1 x
1 x
เหล็กนำศูนย์ ตรงตามมาตรฐาน DIN 7250 พร้อมหัวรับแรงตอกชุบแข็ง

CENTPNCH-MAN-L120MM

คำอธิบาย:
ความกว้างส่วนปลาย: 4 mm; ความยาว: 120 mm
ปริมาณ: 1 x
1 x
เหล็กส่งเทเปอร์ เป็นไปตามมาตรฐาน DIN 6458

DRFTPNCH-2-L120MM

คำอธิบาย:
ความกว้างส่วนปลาย: 2 mm
ปริมาณ: 1 x
1 x
เหล็กส่งเทเปอร์ เป็นไปตามมาตรฐาน DIN 6458

เหล็กตอก-4-L120มม.

คำอธิบาย:
ความกว้างส่วนปลาย: 4 mm
ปริมาณ: 1 x
1 x
เหล็กส่งตอกหมุด ตรงตามมาตรฐาน DIN 6450 รูปทรง C พร้อมหัวรับแรงตอกชุบแข็ง

PINPNCH-2MM-L150MM

คำอธิบาย:
ความกว้างส่วนปลาย: 2 mm
ปริมาณ: 1 x
1 x
เหล็กส่งตอกหมุด ตรงตามมาตรฐาน DIN 6450 รูปทรง C พร้อมหัวรับแรงตอกชุบแข็ง

เหล็กส่ง-3MM-L150MM

คำอธิบาย:
ความกว้างส่วนปลาย: 3 mm
ปริมาณ: 1 x
1 x
เหล็กส่งตอกหมุด ตรงตามมาตรฐาน DIN 6450 รูปทรง C พร้อมหัวรับแรงตอกชุบแข็ง

เหล็กตอกสลักขนาดปากØ-4MM-L150MM

คำอธิบาย:
ความกว้างส่วนปลาย: 4 mm
ปริมาณ: 1 x
1 x
เหล็กส่งตอกหมุด ตรงตามมาตรฐาน DIN 6450 รูปทรง C พร้อมหัวรับแรงตอกชุบแข็ง

SPLTPINDRIV-5MM-L150MM

คำอธิบาย:
ความกว้างส่วนปลาย: 5 mm
ปริมาณ: 1 x
1 x
เหล็กส่งตอกหมุด ตรงตามมาตรฐาน DIN 6450 รูปทรง C พร้อมหัวรับแรงตอกชุบแข็ง

เหล็กตอกสลักขนาดปากØ-6MM-L150MM

คำอธิบาย:
ความกว้างส่วนปลาย: 6 mm
ปริมาณ: 1 x
1 x
เหล็กส่งตอกหมุด ตรงตามมาตรฐาน DIN 6450 รูปทรง C พร้อมหัวรับแรงตอกชุบแข็ง

เหล็กตอกสลักขนาดปากØ-8MM-L150MM

คำอธิบาย:
ความกว้างส่วนปลาย: 8 mm
ปริมาณ: 1 x
1 x
เหล็กขีดเส้นแผ่นโลหะพร้อมด้ามจับเหล็ก

SCRIB-HM-SP-BENT/STRAIGHT

คำอธิบาย: With coded steel handle and screwed in straight and curved steel needle
ปริมาณ: 1 x
1 x
ค้อนหัวอ่อนด้านเดียว

ฆ้อนยาง-พลาสติก 655 ก. 40X330

คำอธิบาย: กรอบกันกระแทกโลหะ
ปริมาณ: 1 x
1 x
ค้อนสำหรับช่างยนต์

CRSPHAM-DIN1041-200G

คำอธิบาย:
น้ำหนักค้อน: 200 g
ค้อนชนิดเยอรมัน สอดคล้องกับ DIN 1041 พร้อมด้ามจับไม้แอชโค้งสองด้าน
ปริมาณ: 1 x
1 x
ค้อนสำหรับช่างยนต์

CRSPHAM-DIN1041-500G

คำอธิบาย:
น้ำหนักค้อน: 500 g
ค้อนชนิดเยอรมัน สอดคล้องกับ DIN 1041 พร้อมด้ามจับไม้แอชโค้งสองด้าน
ปริมาณ: 1 x
1 x
ถาดใส่เครื่องมือระบบ 8.4.1, สำหรับเครื่องมือตอกและตะไบ

SYSINRT-F.0965905929

คำอธิบาย: ถาดเปล่า, สำหรับเครื่องมือคละแบบ, รหัสสินค้า 0965905929
ปริมาณ: 1 x