ระบบเครื่องมือคละแบบ 8.4.1, ไขควง 21 ชิ้น

ชุดไขควง 8.4.1, 21 ชิ้น
SCRDRIV-SET-BMOP-21PCS

หมายเลขสินค้า 0965905916

EAN 4056807712413

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
ระบบเครื่องมือคละแบบ 8.4.1, ไขควง 21 ชิ้น

หมายเลขสินค้า 0965905916

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

เข้ากันได้กับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของระบบ ORSY


ขนาดกริดเดียวกัน



ผิวคาร์บอนสวยงาม


ถาดทำจากพลาสติกคุณภาพสูงที่มีผิวคาร์บอนที่สวยงามเพื่อความทนทานแข็งแรงที่เหนือกว่า และทำความสะอาดได้ง่าย



ค้นหาเครื่องมือได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และง่ายดาย


ขนาดเครื่องมือที่ทำเครื่องหมายไว้บนถาดใส่อุปกรณ์

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

เหมาะสำหรับระบบ ORSY (เช่น กล่องระบบ, ตู้เครื่องมือช่าง, กล่อง ORSY®BULL, ชั้นวาง ORSY)

จำนวนชิ้นของสินค้าคละ/ชุดสินค้า

21 ชิ้น

หน้าตัดโฟมตามขนาด

8.4.1

ความกว้าง x ความสูง x ความลึก

462 x 38 x 335 mm

สีตกแต่ง

ลักษณะคาร์บอน

รวม ระบบเครื่องมือคละแบบ 8.4.1, ไขควง 21 ชิ้น:
1 x
ไขควงปากแบน

ไขควงปากแบนสั้น 1,0X5,5X25

คำอธิบาย:
1 x 5.5 mm; ความยาวใบมีด: 25 mm
รุ่นขนาดสั้นพร้อมใบมีดแบบกลม
ปริมาณ: 1 x
1 x
ไขควง PH

ไขควงแฉกสั้น-PH2X25

คำอธิบาย:
PH2; ความยาวใบมีด: 25 mm; ความยาว: 87 mm
รุ่นขนาดสั้นพร้อมใบมีดแบบกลม
ปริมาณ: 1 x
1 x
ไขควงสำหรับหัวหกเหลี่ยม พร้อมด้ามที่ยืดหยุ่น

ไขควงด้ามอ่อน บ๊อก 6

คำอธิบาย:
6 มม.
ก้านกลมมีความยืดหยุ่นและส่วนหัวชุบนิกเกิลแวววาว
ปริมาณ: 1 x
1 x
ไขควงสำหรับหัวหกเหลี่ยม พร้อมด้ามที่ยืดหยุ่น

ไขควงด้ามอ่อน บ๊อก 7

คำอธิบาย:
7 มม.
ก้านกลมมีความยืดหยุ่นและส่วนหัวชุบนิกเกิลแวววาว
ปริมาณ: 1 x
1 x
ไขควงปากแบน ด้ามทรงหกเหลี่ยมความยาวมาตรฐาน/ตัวเสริมหกเหลี่ยมทำจากวัสดุแข็งแรงและทนต่อแรงกระแทก

ไขควงปากแบน-2X12X200

คำอธิบาย:
2 x 12 mm; ความยาวใบมีด: 200 mm
แกนหกเหลี่ยม/ตัวเสริมหกเหลี่ยมชิ้นเดียวทำจากวัสดุแข็งแรงและทนต่อแรงกระแทก
ปริมาณ: 1 x
ไขควง TX
1 x
ไขควง TX

ไขควงหัวจีบ-TX6X60

คำอธิบาย:
6; ความยาวใบมีด: 60 mm
Brushed chrome-plated shank and 2-component handle
ปริมาณ: 1 x
ไขควง TX
1 x
ไขควง TX

ไขควงหัวจีบ-TX7X60

คำอธิบาย:
7; ความยาวใบมีด: 60 mm
Brushed chrome-plated shank and 2-component handle
ปริมาณ: 1 x
ไขควง TX
1 x
ไขควง TX

ไขควงหัวจีบ-TX9X60

คำอธิบาย:
9; ความยาวใบมีด: 60 mm
Brushed chrome-plated shank and 2-component handle
ปริมาณ: 1 x
1 x
ไขควง TX

ไขควงหัวจีบ-TX10X80

คำอธิบาย:
10; ความยาวใบมีด: 80 mm
Brushed chrome-plated shank and 2-component handle
ปริมาณ: 1 x
1 x
ไขควง TX

ไขควงหัวจีบ-TX15X80

คำอธิบาย:
15; ความยาวใบมีด: 80 mm
Brushed chrome-plated shank and 2-component handle
ปริมาณ: 1 x
1 x
ไขควง TX

ไขควงหัวจีบ TX20 X100

คำอธิบาย:
20; ความยาวใบมีด: 100 mm
Brushed chrome-plated shank and 2-component handle
ปริมาณ: 1 x
1 x
ไขควง TX

SCRDR-TX25X100

คำอธิบาย:
25; ความยาวใบมีด: 100 mm
Brushed chrome-plated shank and 2-component handle
ปริมาณ: 1 x
1 x
ไขควง TX

ไขควงหัวจีบ-TX27X115

คำอธิบาย:
27; ความยาวใบมีด: 115 mm
Brushed chrome-plated shank and 2-component handle
ปริมาณ: 1 x
1 x
ไขควง TX

SCRDR-TX30X130

คำอธิบาย:
30; ความยาวใบมีด: 115 mm
Brushed chrome-plated shank and 2-component handle
ปริมาณ: 1 x
1 x
ไขควง TX

ไขควงหัวจีบ-TX40X130

คำอธิบาย:
40; ความยาวใบมีด: 130 mm
Brushed chrome-plated shank and 2-component handle
ปริมาณ: 1 x
ถาดเครื่องมือ 8.4.1 ไขควง
1 x
ถาดเครื่องมือ 8.4.1 ไขควง

SYSINRT-F.0965905916

คำอธิบาย: ถาดเปล่า, สำหรับเครื่องมือคละแบบ, รหัสสินค้า 0965905916
ปริมาณ: 1 x
1 x
ไขควง PH

ไขควงแฉก PH.1X80 (เล็กตอกด้าม)

คำอธิบาย: ไขควงพร้อมก้านหกเหลี่ยม/ตัวเสริมหกเหลี่ยมชิ้นเดียวทำจากวัสดุแข็งแรงและทนต่อแรงกระแทก
ปริมาณ: 1 x
1 x
ไขควง PH

ไขควงแฉก PH.2X100 4IN (ตอกด้าม)

คำอธิบาย: ไขควงพร้อมก้านหกเหลี่ยม/ตัวเสริมหกเหลี่ยมชิ้นเดียวทำจากวัสดุแข็งแรงและทนต่อแรงกระแทก
ปริมาณ: 1 x
1 x
ไขควง PH

ไขควงแฉก PH.3 6IN (ตอกด้าม)

คำอธิบาย: ไขควงพร้อมก้านหกเหลี่ยม/ตัวเสริมหกเหลี่ยมชิ้นเดียวทำจากวัสดุแข็งแรงและทนต่อแรงกระแทก
ปริมาณ: 1 x
1 x
ไขควงปากแบน

SCRDRIV-SL-0,8X4X90

คำอธิบาย: Brushed chrome-plated shank and 2-component handle
ปริมาณ: 1 x
1 x
ไขควงปากแบน

SCRDR-SL-0,6X3,5X80

คำอธิบาย: Brushed chrome-plated shank and 2-component handle
ปริมาณ: 1 x
1 x
ไขควงปากแบน

SCRDRIV-SL-1,2X6,5X125

คำอธิบาย: ใบมีดหกเหลี่ยมและอะแดปเตอร์ประแจ
ปริมาณ: 1 x