ประแจแหวนข้างปากตาย, ทำมุม, อื่นๆ
ประแจแหวนข้างปากตาย, ทำมุม, อื่นๆ
ประแจแหวนข้างปากตายเบอร์ 8
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ความกว้างระหว่างด้านระนาบ | 8 มม. |
ความยาว (L) | 115 mm |
ความหนาวงแหวน (a1) | 5,6 mm |
ความหนาของก้ามหนีบ (a2) | 3,8 mm |
ความกว้างของก้ามหนีบ (ภายนอก) (b) | 18,7 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของวงแหวน (d) | 13 mm |
วัสดุ | เหล็กกล้าโครเมียมวาเนเดียม |
พื้นผิว | ชุบโครเมียม |