ไขควงสำหรับหัวหกเหลี่ยม พร้อมด้ามที่ยืดหยุ่น
ไขควงสำหรับหัวหกเหลี่ยมนอก ด้ามยืดหยุ่น
ไขควงด้ามอ่อน บ๊อก 8
หมายเลขสินค้า
061328608
EAN 4038898275800
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน


เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ก้านกลมมีความยืดหยุ่นและส่วนหัวชุบนิกเกิลแวววาว
- ด้ามจับ 2C ที่มีรูปร่างตามหลักสรีรศาสตร์ วัสดุด้านนอกที่อ่อนนุ่มและด้านข้างที่แบน ช่วยให้ส่งกำลังได้อย่างดี และการจับที่มั่นคงเพื่อการทำงานที่ไม่เหนื่อยล้าและมีประสิทธิภาพ
- สัญลักษณ์ที่ก้านและความกว้างแนวราบบนด้ามจับช่วยให้มองเห็นขนาดไขควงได้อย่างชัดเจน
- ก้านกลมมีความยืดหยุ่นสำหรับพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยากและแคลมป์รัด
- ส่วนหัวชุบนิกเกิลแวววาวเพื่อป้องกันการกัดกร่อนและสึกหรอ
- ส่วนหัวที่มีรูเจาะด้านในสำหรับก้านเกลียวที่ยื่นออกมา
- มีประแจลูกบ๊อกซ์ในความกว้างแนวราบขนาดต่างๆ
![]() | |
ความกว้างระหว่างด้านระนาบ | 8 มม. |
ความยาวใบมีด (A) | 150 mm |
ความยาวที่จับ (B) | 106 mm |
ความกว้างที่จับ (C) | 35 mm |