ข้อต่อคละแบบ 8 ชิ้น

ข้อต่อคละแบบ 8 ชิ้น
ชุดลูกบล็อก-อแดปเตอร์หัวบิท-8ชิ้น

หมายเลขสินค้า 096512 80

EAN 4049557581613

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
ข้อต่อคละแบบ 8 ชิ้น

หมายเลขสินค้า 096512 80

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ชุดข้อต่อคละแบบของประแจลูกบ๊อกซ์และดอกไขควงขนาดทั่วไป

อุปกรณ์ที่มีให้: 8 ชิ้น


  • ข้อต่อประแจลูกบ๊อกซ์ 6 ชิ้น:

3/4 นิ้ว - 1/2 นิ้ว, 1/2 นิ้ว - 3/4 นิ้ว, 1/2 นิ้ว - 3/8 นิ้ว


3/8 นิ้ว - 1/4 นิ้ว, 1/4 นิ้ว - 3/8 นิ้ว, 3/8 นิ้ว - 1/2 นิ้ว


  • ข้อต่อดอกไขควง 2 ชิ้น:

1/4 นิ้ว - 1/4 นิ้ว, 3/8 นิ้ว - 5/16 นิ้ว

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

จำนวนชิ้นของสินค้าคละ/ชุดสินค้า

8,0 ชิ้น

ความกว้าง x ความสูง x ความลึก

225 x 35 x 110 mm

รวม ข้อต่อคละแบบ 8 ชิ้น:
1 x
อะแดปเตอร์ DIN 7427 (1/4 นิ้ว) ไม่ใช่แม่เหล็ก

CONPCE-บิท-4PT-1/4INXHEX-1/4IN

คำอธิบาย:
1/4 นิ้ว
อะแดปเตอร์ที่ใช้งานได้สะดวกสำหรับเครื่องมือต่างๆ
ปริมาณ: 1 x
อะแดปเตอร์ DIN 7427 (3/8 นิ้ว) ไม่เป็นแม่เหล็ก
1 x
อะแดปเตอร์ DIN 7427 (3/8 นิ้ว) ไม่เป็นแม่เหล็ก

CONPCE-BIT-4PT-3/8INXHEX-5/16IN

คำอธิบาย:
ความยาว: 30 mm
อะแดปเตอร์ที่ใช้งานได้สะดวกสำหรับเครื่องมือต่างๆ
ปริมาณ: 1 x
1 x
ตัวเชื่อมต่อ 1/2 นิ้ว

ข้อลด 1/2IN-3/8IN ไม่รับประกัน

คำอธิบาย:
ความยาว: 38 mm
ปริมาณ: 1 x
1 x
ตัวเชื่อมต่อ 1/2 นิ้ว

ADAPT-(1/2-3/4IN

คำอธิบาย:
ความยาว: 44 mm
ปริมาณ: 1 x
1 x
ตัวเชื่อมต่อ 1/4 นิ้ว

ADAPT-(1/4-3/8IN)

คำอธิบาย:
ความยาว: 24 mm
ปริมาณ: 1 x
1 x
ข้อต่อบ๊อกซ์ 3/8 นิ้ว

อแดปเตอร์-(3/8-1/4นิ้ว)

คำอธิบาย:
1/4 นิ้ว; ความยาว: 27 mm
ปริมาณ: 1 x
1 x
ข้อต่อบ๊อกซ์ 3/8 นิ้ว

ข้อต่อเพิ่ม 3/8X1/2IN ไม่รับประกัน

คำอธิบาย:
1/2 นิ้ว; ความยาว: 36 mm
ปริมาณ: 1 x
1 x
ข้อต่อบล็อก 3/4 นิ้ว

ADAPT-(3/4-1/2IN)

คำอธิบาย:
ความยาว: 53.5 mm
ปริมาณ: 1 x
โฟมแข็งสำหรับอะแดปเตอร์คละแบบ 8 ชิ้น
1 x
โฟมแข็งสำหรับอะแดปเตอร์คละแบบ 8 ชิ้น

FMINRT-(096512 80)

คำอธิบาย: Clamping effect
ปริมาณ: 1 x
กล่องโลหะขนาด 1
1 x
กล่องโลหะขนาด 1

METBOX-220X110X35-SZ1

คำอธิบาย:
220 x 110 x 40 mm
ปริมาณ: 1 x