ประแจวัดแรงบิดมีเครื่องมือปลั๊กอิน
ประแจวัดแรงบิดมีเครื่องมือปลั๊กอิน
ประแจปอนด์-8-60NM
หมายเลขสินค้า 071471 30
EAN 4047376046849
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
![]() | |
เหมาะสำหรับการขันให้แน่นด้วยมือขวา | ใช่ |
เหมาะสำหรับการขันให้แน่นด้วยมือซ้าย | ใช่ |
ขนาดปลาย | 16 มม. |
ช่วงการวัดแรงบิดต่ำสุด/สูงสุด | 8-60 Nm |
ช่วงการวัดแรงบิดต่ำสุด/สูงสุด (นิ้ว) | 5-45 lbf.in |
ISO | DIN EN ISO 6789-1:2017 |
ความยาว (L1) | 301 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางของที่จับ (D1) | 37 mm |