น้ำยาทำความสะอาดเบรก
น้ำยาทำความสะอาดเบรก
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอเนกประสงค์ 700มล
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ทำความสะอาดได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม
- ขจัดคราบเขม่า จาระบี ฝุ่นเบรก และคราบน้ำมันเครื่องได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
- การทำความสะอาดโดยไม่ทิ้งคราบไว้
ปราศจากสารอะซีโตน
ใช้ได้ดีกับสี พลาสติก ซีล และยาง
ปราศจาก AOX และซิลิโคน
ห้ามฉีดบนชิ้นส่วนที่ร้อน ไม่เหมาะสำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวบริเวณที่ยึดติดด้วยกาว ก่อนใช้งานควรตรวจสอบว่าสามารถใช้กับชิ้นส่วนที่เป็นยางหรือพลาสติกและพื้นผิวที่ทาสีในบริเวณที่มองไม่เห็น
สำหรับการขจัดจาระบี/จาระบี คราบเขม่า ฝุ่นเบรกบนรถยนต์ ดิสก์เบรกและดรัมเบรก เครื่องยนต์ และกรอบกระปุกเกียร์ เป็นต้น
- ฉีดสเปรย์น้ำยาทำความสะอาดเบรกลงบนพื้นผิวที่จะทำความสะอาดและเช็ดด้วยผ้าสะอาด ทำซ้ำอีกครั้งสำหรับคราบสกปรกมาก
ปริมาณ | 700 ml |
คอนเทนเนอร์ | กระป๋องอัดความดัน |
กลิ่น/น้ำหอม | เหมือนสารละลาย |
สี | ไม่มีสี |
พื้นฐานทางเคมี | แนฟทา |
ความหนาแน่น/สภาวะ | 0.71 g/cm³ / ที่ 20°C |
อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต | 24 เดือน |
ปราศจาก AOX | ใช่ |
ปราศจากซิลิโคน | ใช่ |