ดอกสว่านเจาะกระแทก คละแบบ 7 ชิ้น
ดอกสว่านเจาะกระแทก Plus REDSTRIPE ชุด 7 ชิ้น
REDSTRIPE

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ช่วยให้เจาะได้อย่างราบรื่น
ปลายทังสเตนคาร์ไบด์จะระบายเศษฝุ่นจากการเจาะออกจากปลาย และให้การเจาะประสิทธิภาพสูงสุด
ความทนทานเพิ่มขึ้น
องค์ประกอบคาร์ไบด์ที่แข็งแรงที่มีช่วงที่ได้รับการเสริมแรงจะให้ความทนทานเพิ่มขึ้น
ทนทานต่อการแตกหักเพิ่มขึ้น
การเสริมแรงแกนของเกลียวดอกสว่านช่วยให้มีความทนทานต่อการแตกหักได้เพิ่มมากขึ้น
อุปกรณ์ที่มีให้:
7 ชิ้น: 1 x เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 x 110/50, 6 x 110/50, 8 x 110/50, 6 x 160/100, 8 x 160/100, 10 x 160/100, 12 x 160/100
บรรจุภัณฑ์:
- 0648770001 - บรรจุภัณฑ์แบบบลิสเตอร์
- 0648770003 - คละแบบ/ชุด
อิฐ/บล็อค, คอนกรีต
จำนวนชิ้นของสินค้าคละ/ชุดสินค้า | 7 ชิ้น |
อุปกรณ์เก็บเครื่องมือ | เหมาะสำหรับ SDS-plus |
ดอกสว่านเจาะคอนกรีตมาตรฐาน2แฉก 10×160 MM
REDSTRIPEดอกสว่านเจาะคอนกรีตมาตรฐาน2แฉก 12×160 MM
REDSTRIPEดอกสว่านเจาะคอนกรีตมาตรฐาน2แฉก 6×110มม
REDSTRIPEดอกสว่านเจาะคอนกรีตมาตรฐาน2แฉก6×160มม
REDSTRIPEดอกสว่านเจาะคอนกรีตมาตรฐาน2แฉก8×110มม
REDSTRIPEดอกสว่านเจาะคอนกรีตมาตรฐาน2แฉก8×160มม
REDSTRIPE
DRL-HAM-PLUS-D5,0-L110-WL50MM
REDSTRIPEหากคุณไม่ทราบหน่วยบรรจุ เมื่อป้อนหมายเลขสินค้าเข้าไปในตะกร้าสินค้าโดยตรงหรือจับภาพสินค้าผ่านทาง EasyScan/VarioScan ให้เว้นว่างฟิลด์ไว้ ในกรณีนี้ หน่วยบรรจุจะถูกกำหนดโดยอัตโนมัติ
VVVV = ตัวเลข 4 หลักสำหรับตัวเลขนำหน้า (โปรดทราบว่า ในขณะนี้ ตัวแรกจะเป็น 0 เสมอ)
AAA = ตัวเลข 3 หลักสำหรับส่วนขนาด 1
BBB = ตัวเลข 3 หลักสำหรับส่วนขนาด 2
โครงสร้างจำนวนของสินค้าตัวอย่าง:
ตัวอย่าง 1: การวัดสกรู 4 x 10 มม.:
VVVVAAABBB
00574 10 (เว้น 2 เคาะระหว่าง 4 กับ 10)
ตัวอย่าง 2: การวัดสกรู 10 x 20 มม.:
VVVVAAABBB
005710 20 (เว้นวรรค 1 เคาะระหว่าง 10 กับ 20)
ตัวอย่าง 3: วงแหวนวงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 6 มม.:
VVVVAAABBB
04076
หากคุณเปลี่ยนแปลงการแสดงราคา/รูปภาพ การเปลี่ยนแปลงนั้นจะเป็นแบบชั่วคราว หากคุณต้องการเปลี่ยนพารามิเตอร์การแสดงผลเป็นการถาวร คุณสามารถทำได้ผ่านทางรายการเมนู ฟังก์ชัน ภายใต้ การตั้งค่าของฉัน -> พารามิเตอร์ทั่วไป
ราคาต่อหน่วยบรรจุ (PU):
ราคาที่แสดงมักจะตรงกับบรรจุัภัณฑ์ที่แสดง ดังนั้น ราคาสำหรับ 250 หน่วย จึงแสดงสำหรับ PU จำนวน 250 และราคาสำหรับ 300 หน่วยสำหรับ PU จำนวน 300
ราคาที่มีการระบุระดับราคา:
ราคานี้มักจะนำมาใช้กับปริมาณที่ควบคุมผ่านทางระดับราคา:
ราคาสำหรับ 1 หน่วย
ราคาสำหรับ 100 หน่วย
ราคาสำหรับ 1,000 หน่วย
หากมีการทำเครื่องหมายระบุราคาเป็นรูปดาวสีเขียว (เช่น 15.44 *) แสดงว่ามีการจัดเก็บเงื่อนไขพิเศษไว้ให้สำหรับคุณแล้ว