ค้อนหัวอ่อนด้านเดียว

ค้อนหัวอ่อนด้านเดียว
ฆ้อนยาง-พลาสติก 655 ก. 40X330

หมายเลขสินค้า 071572 10

EAN 4011231746731

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
ค้อนหัวอ่อนด้านเดียว

หมายเลขสินค้า 071572 10

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

กรอบกันกระแทกโลหะ
  • เปลี่ยนตัวเพิ่มแรงกระแทกและด้ามจับได้อย่างรวดเร็ว

  • ตัวเพิ่มแรงกระแทกและด้ามจับมั่นคงและไม่ขยับไปมา

  • ค้อนหน้าอ่อนพร้อมอุปกรณ์เสริม

  • การผสมผสานตัวเพิ่มแรงกระแทกช่วยสร้างค้อนหน้าอ่อนแบบ 2 อิน 1

  • ประกอบด้วยตัวเพิ่มแรงกระแทก: ส่วนประกอบยางสีดำและพลาสติกสีแดง
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

เส้นผ่านศูนย์กลางช่องใส่หัวค้อน (Ø)

40 mm

วัสดุของที่จับขนาดยาว

ไม้

วัสดุของกรอบกันกระแทก

เหล็กกล้า

วัสดุของตัวเสียบหัวค้อน

Rubber, Cellulose acetate

ความยาวของที่จับ

275 mm

ความยาว

325 mm

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค