ตะกั่วถ่วงล้อรถสำหรับล้ออะลูมิเนียม ตะกั่วแบบสวมเข้า (แบบตอก)
ตะกั่วถ่วงล้อรถยนต์แบบสวม ล้ออะลูมิเนียม เคลือบผง
ตะกั่วตอกล้ออลูมิเนียมอัลลอย 60G
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- ตะกั่วถ่วงล้ออเนกประสงค์สำหรับล้ออะลูมิเนียม
- ชุบสังกะสีพร้อมเคลือบผงสีเทาเงินเพิ่มเติม
น้ำหนักของตุ้มถ่วงสมดุล | 60 g |
วัสดุ | เหล็กกล้า |
พื้นผิว | เคลือบสีฝุ่น |
เหมาะสำหรับประเภทขอบ | อะลูมิเนียม |
ความยาว | 84.2 mm |
ความกว้าง | 24.7 mm |
ความสูง | 11.8 mm |
สี | เทาเงิน |
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ต่อรายการ) | 60.000 g |