ปากคีบเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ หุ้มฉนวนเต็ม, 600 A

ปากคีบสำหรับชาร์จแบตเตอรี่หุ้มฉนวนเต็ม 600 A
CHRGCLMP-STEEL-(ZN)-ALLINSU-RED-600A

หมายเลขสินค้า 077330511
EAN 4024835901062
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

โลหะแผ่นชุบสังกะสี มีแถบตาข่ายทองแดงเป็นขั้วต่อ



ด้านคีบแต่ละด้านเสริมด้วยแผ่นทองเหลืองชุบสังกะสี



ฉนวนป้องกันความเย็น (Escorena Ultra EVA)



การเชื่อมต่อสายไฟได้สูงสุดขนาด 35 มม.2 พร้อมฐานบีบสายไฟ:


  • สลักเกลียว M6 และน็อตล็อกฟันเลื่อย

  • การผ่อนคลายความตึง


น้ำหนัก: ประมาณ 230 กรัม

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

กระแสไฟฟ้าสูงสุด

600 A

สี

แดง

ความยาว

160 mm

มุมเปิด

45 Degree

ความกว้างของปาก

35 mm

วัสดุ

เหล็กกล้าแผ่น

ภาคตัดขวางของสายไฟสูงสุด

35 mm²

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค