น้ำยาทำความสะอาดอะลูมิเนียม ประเภท 60
น้ำยาทำความสะอาดอะลูมิเนียม ประเภท 60
ALUCLNR-60-ADH-AL1-1LTR
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ปริมาณ | 1 l |
คอนเทนเนอร์ | กระป๋อง |
กลิ่น/น้ำหอม | ลักษณะ |
สี | ไม่มีสี |
พื้นฐานทางเคมี | น้ำมันแร่ |
ความหนาแน่น/สภาวะ | 0.71 g/cm³ / ที่ 20°C EN 542 |
จุดวาบไฟต่ำสุด | -14 °C |
อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต/สภาวะ | 12 เดือน / จัดเก็บในที่เย็นและแห้ง ไม่สัมผัสกับแสงอาทิตย์ 15°C ถึง 25°C |
ปราศจาก AOX | ใช่ |
ปราศจากซิลิโคน | ใช่ |
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!