ชุดดึงลูกหมากอเนกประสงค์สำหรับรถยนต์จนถึงรถบรรทุกขนาดเล็ก 6 ชิ้น
ตัวถอดลูกหมากอเนกประสงค์
BALL-JOINT-SEPARATING-SET
หมายเลขสินค้า 1952003680
EAN 4058794955774
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ชุดเครื่องมือสำหรับถอดลูกหมากรอบเพลา
- รุ่นที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษและเป็นเหล็กตีขึ้นรูปพร้อมด้วยเหล็กง่ามแบบสับเปลี่ยนได้ 4 ชิ้น
- เหล็กง่ามที่เพรียวบางเป็นพิเศษและหัวแรงดันแบบแบนบนชุดฐานช่วยให้คุณสามารถวางตำแหน่งตัวถอดได้แม้ในพื้นที่แคบ
- ด้วยแกนหมุนตรงกลางที่ให้ความกว้างช่วงถ่างออกอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 25 - 90 มม. รางรูปไข่ที่จุดสัมผัสของแกนแรงดันช่วยให้มั่นใจได้ถึงการนำร่องที่ปลอดภัยพร้อมความกว้างในการถ่างออกที่แตกต่างกัน
- แกนแรงดันแบบเกลียวรูปสี่เหลี่ยมคางหมูถูกติดตั้งด้วยตัวขับสองตัวเพื่อให้ตัวขับอยู่ระหว่างหรือนอกก้ามหนีบซึ่งขึ้นอยู่กับช่องว่างที่มีอยู่ การใช้ไขควงกระแทกยังให้คลื่นการสั่นสะเทือนที่ให้แรงกระแทกแบบหมุนที่มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับส่วนประกอบของตัวถอด
- การใช้งานที่หลากหลายมากสำหรับรถยนต์เกือบทุกชนิด รถตู้ และรถบรรทุกขนาดเล็ก
อุปกรณ์ที่มีให้:
- 1 x ชุดฐานที่มีแกนแรงดันส่วนกลางและแกนแรงดันเกลียวรูปสี่เหลี่ยมคางหมู
- 4 x ก้ามหนีบที่เป็นเหล็กง่าม ขนาด 24 – 27 – 31 – 36 มม.
ขอบเขตการใช้งาน
- ใช้ได้อเนกประสงค์ทั้งกับก้านผลัก ก้านยึด และข้อต่อรองรับ
- เหมาะอย่างยิ่งสำหรับรถรุ่นใหม่ที่มีเพลาอะลูมิเนียมแบหลายก้าน กับรุ่นรถยนต์เหล่านี้ ลูกหมากมักจะมีขนาดใหญ่เป็นพิเศษและอยู่ใกล้กัน เช่น VW, Audi, BMW และ Mercedes Benz
วัสดุ | เหล็กกล้าเครื่องมือ, 1.2344 |
ความกว้างก้ามหนีบต่ำสุด/สูงสุด (ภายใน) | 25-90 mm |
ความยาว | 160 mm |
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ต่อรายการ) | 6190,000 g |