ที่ชาร์จแบตเตอรี่สำหรับพาหนะ

ที่ชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ 6/12/24 V - 35 A
เครื่องชาร์ทแบตเตอร์รี่-6/12/24V-35A

หมายเลขสินค้า 0510955607
EAN 4050642512634

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
ที่ชาร์จแบตเตอรี่สำหรับพาหนะ

หมายเลขสินค้า 0510955607

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

เครื่องชาร์จแบตเตอรี่พลังสูงที่มีเทคโนโลยีแอ็คทีฟอินเวอร์เตอร์สำหรับใช้ระหว่างการวินิจฉัยและการอัปเดตซอฟต์แวร์ของรถ Professional 6/12/24 V - 35 A

เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ที่มีประสิทธิภาพพร้อมเทคโนโลยีแอ็คทีฟอินเวอร์เตอร์สำหรับใช้งานในโรงงานในระหว่างการวินิจฉัยและการอัปเดตซอฟต์แวร์ของรถ


เหมาะสำหรับใช้ในโรงงานสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถบรรทุก รถบัส รถจักรยานยนต์ ยานพาหนะฉุกเฉิน ยานพาหนะงานก่อสร้าง และยานพาหนะทางการเกษตร เหมาะสำหรับแบตเตอรี่ทั่วไปทุกประเภท (แบตเตอรี่แบบตะกั่วกรดทั่วไป แบบตะกั่วแคลเซียม/เงิน (AGM, MF) รวมทั้งแบตเตอรี่แบบเจลตะกั่วที่ไม่ต้องซ่อมบำรุง) และไม่จำเป็นต้องตัดแบตเตอรี่ออกจากแหล่งจ่ายไฟรถ



จอ LCD แบบภาพเคลื่อนไหว


จอแสดงคำแนะนำที่เข้าใจง่ายสำหรับผู้ใช้ และความปลอดภัยสูงสุดในการใช้งาน สามารถตั้งค่าข้อมูลการทำงานและการชาร์จทั้งหมดบนจอแสดงผลและอ่านค่าบนจอได้อย่างชัดเจน



การตรวจจับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ


ไม่จำเป็นต้องเลือกแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ก่อน (6, 12 หรือ 24 V)



โครงสร้างโลหะที่แข็งแรงพร้อมขอบยางป้องกัน


มีความเสถียรมากและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดกับสีได้



การวินิจฉัยและการอัปเดตซอฟต์แวร์


ระหว่างการวินิจฉัยและการอัปเดตซอฟต์แวร์ โหมดบัฟเฟอร์จะจ่ายพลังงานไฟให้กับอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าแบบขนาน เครื่องชาร์จแบตเตอรี่สามารถจ่ายกระแสไฟได้ถึง 35 A เพื่อวัตถุประสงค์นี้



อุปกรณ์ป้องกัน:


  • การป้องกันการกลับขั้วอิเล็กทรอนิกส์

  • การป้องกันความร้อนเกินพิกัด

  • การตัดไฟเพื่อความปลอดภัย

  • ความปลอดภัยด้านอิเล็กทรอนิกส์

  • การป้องกันการลัดวงจร


อุปกรณ์ที่มีให้:


  • เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ Professional 6/12/24 V – 35 A

  • รวมสายชาร์จแบบเสียบปลั๊ก (ขนาด 10 มม.² ความยาว 2.5 ม.) พร้อมหัวหนีบสำหรับชาร์จแบบหุ้มฉนวนเต็ม (80 A)

  • สายเมนแบบเสียบปลั๊ก (ความยาว 2 ม.)

  • อุปกรณ์ป้องกันขอบ
ข้อสังเกต

เทคโนโลยีการชาร์จที่แนะนำและใช้งานโดยผู้ผลิตยานยนต์ที่มีชื่อเสียง: Porsche, Mercedes-Benz (รถยนต์+รถบรรทุก), Hyundai, Opel/GM, Fiat Group, รถบรรทุก Renault, รถบรรทุก Volvo, Scania, DAF, MAN

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

การวินิจฉัยและการแฟลช


อุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าแบบขนานจะได้รับพลังงานระหว่างการวินิจฉัยและเมื่อทำการแฟลชชุดควบคุม เครื่องชาร์จแบตเตอรี่จะจ่ายกระแสไฟ 35 A เพื่อวัตถุประสงค์นี้และเลือกแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ 6 V, 12 V หรือ 24 V ให้ก่อนโดยอัตโนมัติ



การชาร์จ


เครื่องชาร์จจะเริ่มต้นกระบวนการชาร์จไฟโดยอัตโนมัติ เมื่อมีแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ 2 V ส่วนคุณสมบัติ "เสียบปลั๊กและชาร์จ" ทำให้สามารถชาร์จไฟแบตเตอรี่รถยนต์โดยอัตโนมัติได้อย่างเต็มที่ และสามารถสำรองอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าแบบขนานในช่วงเวลาของการซ่อมบำรุงที่มีอยู่อย่างจำกัด



โหมดรีเฟรช


โหมดนี้จะทำให้แบตเตอรี่ที่คายประจุจนหมด (การสลายซัลเฟตเพื่อยืดอายุของแบตเตอรี่) ให้กลับมามีไฟอีกครั้ง กระบวนการนี้จะใช้เส้นกราฟที่มีคุณลักษณะ IUIoU ซึ่งควบคุมโดยไมโครโพรเซสเซอร์



การเปลี่ยนแบตเตอรี่


โหมดสำรองข้อมูลจะช่วยให้มั่นใจว่าจะเก็บรักษาการตั้งค่าทั้งหมดของผู้ใช้งานในรถไว้เมื่อมีการเปลี่ยนแบตเตอรี่



โหมดแหล่งจ่ายไฟ


รับประกันการจ่ายไฟจากแหล่งจ่ายไฟภายนอกโดยไม่ต้องใช้ไฟจากแบตเตอรี่



การเปลี่ยนแบตเตอรี่


ฟังก์ชันสำรองข้อมูล: หากถอดหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ ข้อมูลที่บันทึกไว้ (เช่น การตั้งค่าวิทยุ นาฬิกา ฯลฯ) จะยังคงอยู่ เครื่องชาร์จจะทำหน้าที่เป็นแหล่งจ่ายไฟชั่วคราวแทนแบตเตอรี่

แรงดันไฟฟ้าของการชาร์จต่ำสุด

6 V/DC

แรงดันไฟฟ้าในการชาร์จสูงสุด

24 V/DC

กระแสประจุ

35 A

ความจุแบตเตอรี่/แบตเตอรี่ชนิดชาร์จซ้ำได้ต่ำสุด/สูงสุด

3-350 Ah

ลักษณะการชาร์จ

IUoU

ระดับการป้องกัน IP

IP 40/IP 44

ความยาว (สายชาร์จแบตเตอรี่พร้อมขั้ว)

2,5 m

ภาคตัดขวางของสายเคเบิล

10 mm²

ความยาว x ความกว้าง x ความสูง

270 x 168 x 100 mm

น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ต่อรายการ)

3695,000 g

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค