ไขควงสำหรับหัวหกเหลี่ยม พร้อมด้ามที่ยืดหยุ่น

ไขควงสำหรับหัวหกเหลี่ยมนอก ด้ามยืดหยุ่น
ไขควงด้ามอ่อน เบอร์ 5X150

หมายเลขสินค้า 061328605
EAN 4038898275077

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ก้านกลมมีความยืดหยุ่นและส่วนหัวชุบนิกเกิลแวววาว
  • ด้ามจับ 2C ที่มีรูปร่างตามหลักสรีรศาสตร์ วัสดุด้านนอกที่อ่อนนุ่มและด้านข้างที่แบน ช่วยให้ส่งกำลังได้อย่างดี และการจับที่มั่นคงเพื่อการทำงานที่ไม่เหนื่อยล้าและมีประสิทธิภาพ

  • สัญลักษณ์ที่ก้านและความกว้างแนวราบบนด้ามจับช่วยให้มองเห็นขนาดไขควงได้อย่างชัดเจน

  • ก้านกลมมีความยืดหยุ่นสำหรับพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยากและแคลมป์รัด

  • ส่วนหัวชุบนิกเกิลแวววาวเพื่อป้องกันการกัดกร่อนและสึกหรอ

  • ส่วนหัวที่มีรูเจาะด้านในสำหรับก้านเกลียวที่ยื่นออกมา

  • มีประแจลูกบ๊อกซ์ในความกว้างแนวราบขนาดต่างๆ
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ความกว้างระหว่างด้านระนาบ

5 มม.

ความยาวใบมีด (A)

150 mm

ความยาวที่จับ (B)

96 mm

ความกว้างที่จับ (C)

31 mm

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค