ยาขัดเงาอะลูมิเนียม

ผลิตภัณฑ์ขัดเงาอะลูมิเนียม
ครีมขัดทำความสะอาดรักษาชิ้นงาน 500มล

หมายเลขสินค้า 0893121301

EAN 4038898473534

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
ยาขัดเงาอะลูมิเนียม

หมายเลขสินค้า 0893121301

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

สำหรับการทำความสะอาดและขัดเงา

ครีมขัด


  • สามารถใช้ได้ในทุกตำแหน่ง

  • ไม่ไหลย้อยจากพื้นผิวแนวดิ่ง


สารเติมแต่งการขัดที่ให้ความชุ่มฉ่ำ


  • ทำให้พื้นผิวลื่นน้ำเกาะไม่ติด

  • ป้องกันการเกิดคราบใหม่


อัตราความสิ้นเปลืองต่ำ


ให้ผลิตผลสูงเนื่องจากใช้ส่วนผสมสารขัดเงาเพียงเล็กน้อย

คำแนะนำในการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา ท่านควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานในแต่ละครั้ง เนื่องจากการใช้งาน การจัดเก็บและเงื่อนไขของการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อผลลัพธ์จากการใช้งานที่มีความเฉพาะเจาะจง ในกรณีที่การบริการลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรามีการให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือเป็นบริการให้คำปรึกษา เราจะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อบริการนั้น เว้นแต่ว่าคำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงกันตามสัญญาหรือผู้ให้คำแนะนำได้ให้คำแนะนำอย่างรอบคอบแล้ว เรารับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพคงที่สม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

ใช้สำหรับการทำความสะอาดสิ่งสกปรกที่ขัดออกยากเช่น ออกซิเดชันโลหะ สนิมบนพื้นผิว คราบเกลือ และตะกอนตกค้างอื่นๆ โครงสร้างฐานแท่นแสดงสินค้า ครัว โครงสร้างพาหนะ และการสร้างเรือ การบริการอาคาร

คำแนะนำ

ลงยาขัดเงาอะลูมิเนียมบางๆ และขัดถูด้วยผ้านุ่มในลักษณะวนเป็นวงกลม จนเกิดชั้นเคลือบสีดำ จากนั้นขัดถูด้วยผ้าสะอาดจนเกิดความเงางาม คราบตกค้างที่เหลืออยู่สามารถขจัดได้ด้วยน้ำยาทำความสะอาดสแตนเลส (art. no. 08931212) สามารถใช้เครื่องขัดได้

น้ำหนักน้ำหนักผลิตภัณฑ์

500 g

คอนเทนเนอร์

กระป๋อง

พื้นฐานทางเคมี

อิมัลชันน้ำ-คาร์บอน

กลิ่น/น้ำหอม

ลักษณะ

สี

เทาเข้ม

ค่า pH

8.5

ความหนืด

1500 mPas

ความหนาแน่น

1 g/cm³

อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต

12 เดือน

สภาวะในการรักษาอายุการใช้งานนับจากการผลิต

จัดเก็บในที่เย็นและแห้ง

ปราศจาก AOX

ใช่

ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ

ใช่

บทความเพิ่มเติม:
 
ผลิตภัณฑ์
คำอธิบาย
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
ราคา
/หน่วยบรรจุ
น้ำยาทำความสะอาดสแตนเลสแบบเข้มข้น

น้ำยาทำความสะอาดสเตนเลส 500 มล.

น้ำยาทำความสะอาดแบบพิเศษสำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวโลหะเบื้องต้น ได้รับการรับรองโดย NSF
x 12 จำนวน
ผ้าไมโครไฟเบอร์ ระดับมืออาชีพ

ผ้าไมโครไฟเบอร์สีฟ้า 40×40 CM

ผ้าไมโครไฟเบอร์สำหรับทำความสะอาดเพื่อการบำรุงรักษาและทำความสะอาดรถระดับมืออาชีพ