ยินดีต้อนรับสู่เวือร์ทประเทศไทย สำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น

สินค้ามากกว่า 10,000 รายการ

สะดวก รวดเร็ว

พร้อมช่องทางชำระเงิน

สั่งซื้อสินค้าแอดไลน์ @wuerth หรือโทร 02 170 5099

สเปรย์สายไฟ

จารบีฉีดลวดสลิง 500มล.

หมายเลขสินค้า 08931058

EAN 4038898075967

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
สเปรย์สายไฟ

หมายเลขสินค้า 08931058

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

แว็กซ์ป้องกันมี OMC2 สำหรับหล่อลื่นและรักษาสภาพ

ไม่หยดเมื่อได้รับความร้อน


เหมาะอย่างยิ่งสำหรับบริเวณที่ต้องรับแสดงแดดโดยตรง



ซึมได้ดีเยี่ยม


  • แว็กซ์หล่อลื่นซึมเข้าสู่บริเวณแคบมากๆ ได้ดี

  • หล่อลื่นพื้นที่เข้าถึงยาก


ทนน้ำได้อย่างดีเยี่ยม


  • เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้กลางแจ้ง

  • ป้องกันความชื้นและการเปียก

  • ป้องกันการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม


มีสารเติมแต่งเทคโนโลยี OMC2


  • ฟิลม์หล่อลื่นผ่านการปรับปรุง

  • มีผลป้องกันสนิมได้ยาวนานกว่า

  • สึกหรอต่ำ

  • อายุการใช้งานยาวนาน


ปราศจากซิลิโคนและ AOX



ปราศจากเรซินและกรด



ปราศจากสารหล่อลื่นที่เป็นของแข็ง



ใช้ได้กับยาง Viton และ Perbunan

คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากมีการใช้งาน และสภาพที่จัดเก็บและกระบวนการทำงานที่หลากหลายมาก เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ในกรณีที่การบริการลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรามีการให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือเป็นบริการให้คำปรึกษา เราจะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อบริการนั้น เว้นแต่ว่าคำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงกันตามสัญญาหรือผู้ให้คำแนะนำได้ให้คำแนะนำอย่างรอบคอบแล้ว เรารับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพคงที่สม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

หล่อลื่นและรักษาสภาพลวดเคเบิลของเครื่องกว้าน ลิฟท์ ระบบสายพานและยกของ และสายสำหรับการรองรับและการยึด

คำแนะนำ

เตรียมชิ้นส่วนด้วยการทำความสะอาดเบื้องต้นให้ทั่วถึงโดยใช้น้ำยาทำความสะอาดเบรค สเปรย์ให้ทั่วถึงเท่าๆ กัน การทำซ้ำจะเพิ่มความหนาของฟิล์มป้องกัน

พื้นฐานทางเคมี

แว็กซ์ออกซิแดนท์สังเคราะห์

สี

น้ำตาล

กลิ่น/น้ำหอม

ลักษณะ

ความหนาแน่น

0,775 g/cm³

สภาวะความหนาแน่น

ที่ 20°C

สภาวะอุณหภูมิต่ำสุด

-40 °C

สภาวะอุณหภูมิสูงสุด

120 °C

ระยะเวลาการป้องกันการกัดกร่อน/หมวดหมู่

ไม่มีจุดสนิมหลังจาก 7 รอบ

สภาวะสำหรับระยะเวลาการป้องกันการกัดกร่อน

เป็นไปตาม DIN 51802

ลักษณะการมีอยู่ของน้ำ

0-90

สภาวะสำหรับลักษณะการมีอยู่ของน้ำ

เป็นไปตาม DIN 51807-1

ปราศจากเรซิน

ใช่

ปราศจากซิลิโคน

ใช่

ปราศจาก AOX

ใช่

ปริมาณ

500 ml

อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต

24 เดือน

ถุงมือที่เหมาะสม:
 
ผลิตภัณฑ์
คำอธิบาย
ถุงมือไวนิลป้องกันสารเคมีและความชื้น
ถุงมือไวนิลป้องกันสารเคมีและความชื้น
คำอธิบาย:
ระดับการซึม: 1
ถุงมือป้องกันเคลือบไวนิล บุซับในด้วยผ้าฝ้ายเจอร์ซีย์ จุ่มลงได้อย่างเต็มที่
ถุงมือไนไตรล์แบบใช้แล้วทิ้ง
ถุงมือไนไตรล์แบบใช้แล้วทิ้ง
คำอธิบาย:
ระดับการซึม: 1
ถุงมือกันของเหลวแบบใช้แล้วทิ้ง สามารถใช้กับอาหารได้อย่างปลอดภัย
ถุงมือไนไตรล์ป้องกันสารเคมี ผิวด้านในเป็นผ้าคอตตอนเวลลัว
ถุงมือไนไตรล์ป้องกันสารเคมี ผิวด้านในเป็นผ้าคอตตอนเวลลัว
คำอธิบาย:
ระดับการซึม: 3
With cotton velour finish inside.
ถุงมือคลอโรพรีนป้องกันสารเคมี
ถุงมือคลอโรพรีนป้องกันสารเคมี
คำอธิบาย:
ระดับการซึม: 0
ออกแบบมาเพื่อใช้กับงานหนัก
การซึมผ่านเป็นกระบวนการที่สารเคมีเคลื่อนที่ผ่านวัสดุของถุงมือป้องกันในระดับโมเลกุล เวลาตั้งแต่ที่สารเคมีสัมผัสโดนถุงมือจนซึมผ่านวัสดุเรียกว่า เวลาการหลุดรอด
เวลาการหลุดรอดที่วัด
ระดับการซึม
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

ข้อมูลสำคัญ:

ข้อมูลที่ให้ยึดตามประสบการณ์และสภาพห้องปฏิบัติการ อีกทั้งได้รับการออกแบบขึ้นมาเป็นแนวทาง อย่างไรก็ตาม ความเหมาะสมที่แท้จริงของถุงมือนั้นขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานแต่ละครั้ง และจำเป็นต้องมีการยืนยันด้วยการทดสอบที่เหมาะสมภายใต้สภาพการปฏิบัติการ เมื่อพิจารณาจากวัสดุและสารเคมีที่หลากหลายที่นำมาใช้แล้ว โอกาสที่จะไม่สามารถใช้ร่วมกันได้หรือโอกาสที่จะเกิดปัญหาในการใช้งานสำหรับผู้สวมใส่ก็ถือเป็นสิ่งที่ต้องพึงพิจารณาเป็นรายกรณี เรายินดีที่จะแนะนำคุณด้วยโซลูชันที่ดีที่สุด

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค