น้ำยาทำความสะอาดกระจกแบบแอ็คทีฟ

น้ำยาทำความสะอาดกระจกรถยนต์แบบแอ็คทีฟ
สเปรย์โฟมล้างกระจก 500มล.

หมายเลขสินค้า 089025

EAN 4068362194986

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
น้ำยาทำความสะอาดกระจกแบบแอ็คทีฟ

หมายเลขสินค้า 089025

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 24 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

โฟมทำความสะอาดแบบแอคทีฟเพื่อการทำความสะอาดที่ไร้ริ้วรอยบนกระจกและพื้นผิวเรียบ
  • เมื่อฉีดพ่นจะเกิดโฟมซึ่งป้องกันไม่ให้ไหลลงบนพื้นผิวแนวตั้งจึงขจัดสิ่งสกปรกที่ฝังแน่นได้อย่างมั่นใจ

  • ทำความสะอาดพื้นผิวที่ทาสีตลอดจนชิ้นส่วนยางและพลาสติก โดยยังคงความอ่อนโยนต่อวัสดุ

  • ประหยัดเงิน ด้วยประสิทธิภาพ 20 เท่า
ข้อสังเกต

ห้ามใช้บนพื้นผิวที่ร้อนหรือท่ามกลางแสงแดด ไม่เหมาะที่จะใช้กับกระจกโพลีคาร์บอเนต

คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากการใช้งาน การจัดเก็บและเงื่อนไขของการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานที่มีความเฉพาะเจาะจง ในกรณีที่การบริการลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรามีการให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือเป็นบริการให้คำปรึกษา เราจะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อบริการนั้น เว้นแต่ว่าคำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงกันตามสัญญาหรือผู้ให้คำแนะนำได้ให้คำแนะนำอย่างรอบคอบแล้ว เรารับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพคงที่สม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

สลายซากแมลง มูลนก ฝุ่นถนน คราบนิโคติน เขม่าคราบมัน เศษซิลิโคน และรอยยางจากกระจกหน้าต่าง หน้าต่างรถ กระจกเงา และพื้นผิวทาสี

คำแนะนำ

เพื่อให้เกิดโฟมอย่างเหมาะสม เขย่ากระป๋องให้ทั่วก่อนใช้งาน

ปริมาณ

500 ml

น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ต่อรายการ)

541,166 g

คอนเทนเนอร์

กระป๋องอัดความดัน

พื้นฐานทางเคมี

น้ำและโพรพานอล

กลิ่น/น้ำหอม

มะนาว

สี

ไม่มีสี

ค่า pH

9.5

ความหนาแน่น/สภาวะ

0.89 g/cm³ / ที่ 20°C

อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต

36 เดือน

ปราศจาก AOX

ใช่

ปราศจากซิลิโคน

ใช่

ถุงมือที่เหมาะสม:
 
ผลิตภัณฑ์
คำอธิบาย
ถุงมือไวนิลป้องกันสารเคมีและความชื้น
ถุงมือไวนิลป้องกันสารเคมีและความชื้น
คำอธิบาย:
ระดับการซึม: 5
ถุงมือป้องกันเคลือบไวนิล บุซับในด้วยผ้าฝ้ายเจอร์ซีย์ จุ่มลงได้อย่างเต็มที่
ถุงมือไนไตรล์ป้องกันสารเคมี ผิวด้านในเป็นผ้าคอตตอนเวลลัว
ถุงมือไนไตรล์ป้องกันสารเคมี ผิวด้านในเป็นผ้าคอตตอนเวลลัว
คำอธิบาย:
ระดับการซึม: 6
ถุงมือคลอโรพรีนป้องกันสารเคมี
ถุงมือคลอโรพรีนป้องกันสารเคมี
คำอธิบาย:
ระดับการซึม: 1
ออกแบบมาเพื่อใช้กับงานหนัก
ถุงมือไนไตรล์แบบใช้แล้วทิ้ง
ถุงมือไนไตรล์แบบใช้แล้วทิ้ง
คำอธิบาย:
ระดับการซึม: 1
ถุงมือกันของเหลวแบบใช้แล้วทิ้ง สามารถใช้กับอาหารได้อย่างปลอดภัย
การซึมผ่านเป็นกระบวนการที่สารเคมีเคลื่อนที่ผ่านวัสดุของถุงมือป้องกันในระดับโมเลกุล เวลาตั้งแต่ที่สารเคมีสัมผัสโดนถุงมือจนซึมผ่านวัสดุเรียกว่า เวลาการหลุดรอด
เวลาการหลุดรอดที่วัด
ระดับการซึม
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

ข้อมูลสำคัญ:

ข้อมูลที่ให้ยึดตามประสบการณ์และสภาพห้องปฏิบัติการ อีกทั้งได้รับการออกแบบขึ้นมาเป็นแนวทาง อย่างไรก็ตาม ความเหมาะสมที่แท้จริงของถุงมือนั้นขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานแต่ละครั้ง และจำเป็นต้องมีการยืนยันด้วยการทดสอบที่เหมาะสมภายใต้สภาพการปฏิบัติการ เมื่อพิจารณาจากวัสดุและสารเคมีที่หลากหลายที่นำมาใช้แล้ว โอกาสที่จะไม่สามารถใช้ร่วมกันได้หรือโอกาสที่จะเกิดปัญหาในการใช้งานสำหรับผู้สวมใส่ก็ถือเป็นสิ่งที่ต้องพึงพิจารณาเป็นรายกรณี เรายินดีที่จะแนะนำคุณด้วยโซลูชันที่ดีที่สุด

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค