ยินดีต้อนรับสู่เวือร์ทประเทศไทย สำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น

สินค้ามากกว่า 100,000 รายการ

สะดวก รวดเร็ว

พร้อมช่องทางชำระเงิน

สั่งซื้อสินค้าแอดไลน์ @wuerth หรือโทร 02 170 5099

สกรูหกเหลี่ยมแบบช่องหกเหลี่ยมมีคีมตัดแหวน

ISO 4029 เหล็กชุบ 45H

หมายเลขสินค้า 025405 6

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

สกรูหกเหลี่ยมแบบช่องหกเหลี่ยมมีคีมตัดแหวน

หมายเลขสินค้า 025405 6

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

หมายเลข

PU

x1000 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ISO 4029 เหล็กชุบ 45H เคลือบกันการกัดกร่อนสีน้ำเงิน (A2K) มีช่องหกเหลี่ยมและคีมตัดแหวน
ข้อสังเกต

คลาสความแข็ง 45H สอดคล้องกับความแข็งที่ 450 HV



สกรูหกเหลี่ยมเหล็กกล้ามีไว้สำหรับใช้ภายใต้ความเค้นกดทับเท่านั้น (ดูเพิ่มเติมที่ DIN EN ISO 898-5) การใช้งานโดยทั่วไป ได้แก่ การหนีบแหวนติดก้าน หรือการออกแรงดันกับส่วนที่ติด ดังนั้น สกรูหกเหลี่ยมเหล็กกล้าจึงแข็งมาก เพื่อให้มีความแข็งแรงด้านแรงบิดในช่องหกเหลี่ยมขณะขัน/คลายสกรู



การใช้งานที่ไม่เหมาะสม เช่น หากมีการเชื่อมสกรูหกเหลี่ยม ถูกขันหรือยึดด้วยน็อต หรือถูกทำให้โค้งงอ การใช้งานที่มีแรงเค้นด้านแรงดึงถือเป็นการใช้งานที่ไม่เหมาะสม และสามารถส่งผลให้เกิดการชำรุดได้



คำแนะนำ:


สกรูหกเหลี่ยมสแตนเลส A2/A4 ไม่ได้มีการเพิ่มความแข็งเป็นพิเศษ และสามารถใช้ในการดึงโหลดได้



DIN 916 ถูกแทนที่ด้วยมาตรฐานสากล DIN EN ISO 4029

ข้อมูลสินค้า

แค็ตตาล็อก เวือร์ท(X)

เอกสารข้อมูล(X)

ข้อมูล CAD (เข้าถึงได้เฉพาะหลังจากล็อกอิน)

ประเภทเกลียว x เส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุ (d1)

M5

ความยาว (l1)

6 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางคัตเตอร์แหวน (d2)

2,5 mm

ค่าเฉลี่ย

ISO 4029

วัสดุ

เหล็กกล้า

หมวดหมู่ความแข็ง

45H

พื้นผิว

ชุบสังกะสี

ประเภทของไดรฟ์

เต้ารับหกเหลี่ยม

ไดรฟ์ภายในของสกรู (s1)

IH2.5

รูปร่างของปลายมาร์กเกอร์

ปลายถ้วย

สอดคล้องกับ ROHS

ใช่

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

แค็ตตาล็อก เวือร์ท

หน้าแค็ตตาล็อกในรูปแบบ PDF  | 

เบราว์เซอร์แค็ตตาล็อก

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค