น้ำยาทำความสะอาดลิ้นปีกผีเสื้อและระบบไอดี

น้ำยาทำความสะอาดวาล์วปีกผีเสื้อและระบบไอดี
สเปร์ยล้างคาร์บูเลเตอร์ 500 มล.

หมายเลขสินค้า 5861113500

EAN 4058794174441

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
น้ำยาทำความสะอาดลิ้นปีกผีเสื้อและระบบไอดี

หมายเลขสินค้า 5861113500

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

น้ำยาทำความสะอาดแบบพิเศษสำหรับเครื่องยนต์ 2 และ 4 จังหวะ

สามารถทำความสะอาดได้โดยไม่ต้องถอดส่วนประกอบออก



วาล์วเหนือสูบ


สามารถเข้าถึงจุดที่ยากต่อการทำความสะอาดได้อย่างง่ายดาย



ประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่ยอดเยี่ยม


  • ประสิทธิภาพการทำงานของคาร์บูเรเตอร์ที่ดีที่สุด

  • การทำงานของลิ้นปีกผีเสื้อที่สมบูรณ์แบบ


เครื่องยนต์ทำงานเงียบ


แก้ไขปัญหาที่เกิดจากลิ้นปีกผีเสื้อหรือคาร์บูเรเตอร์สกปรก

ข้อสังเกต

สำหรับวาล์วปีกผีเสื้อประเภทต่างๆ ควรถอดชิ้นส่วนออกเพื่อให้สามารถทำความสะอาดด้านใต้ของลิ้นปีกผีเสื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ


เหมาะสำหรับเครื่องยนต์เบนซินเท่านั้น! ทำความสะอาดหัวฉีดดีเซลเมื่อถอดหัวฉีดออกมาแล้วเท่านั้น

คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากมีการใช้งาน และสภาพที่จัดเก็บและกระบวนการทำงานที่หลากหลายมาก เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ในกรณีที่การบริการลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรามีการให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือเป็นบริการให้คำปรึกษา เราจะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อบริการนั้น เว้นแต่ว่าคำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงกันตามสัญญาหรือผู้ให้คำแนะนำได้ให้คำแนะนำอย่างรอบคอบแล้ว เรารับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพคงที่สม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ข้อมูลสินค้า
ขอบเขตการใช้งาน

ขจัดคราบและสิ่งสกปรกในไอดีและลิ้นปีกผีเสื้อ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ทำความสะอาดคาร์บูเรเตอร์และหัวฉีด เหมาะสำหรับแคตตาไลติกคอนเวอร์เตอร์

คำแนะนำ

หลังดับเครื่องยนต์ ให้ฉีดพ่นชิ้นส่วนทั้งหมดที่จะทำความสะอาดอย่างทั่วถึง และปล่อยให้น้ำยาทำปฏิกิริยาประมาณ 2-3 นาที จากนั้นสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ทำงาน แล้วฉีดพ่นเป็นเวลาประมาณ 30 วินาทีเข้าไปในลิ้นปีกผีเสื้อและไอดีในขณะที่เร่งเครื่องยนต์เล็กน้อยเพื่อสลายคราบฝังแน่น

ปริมาณ

500 ml

สี

ไม่มีสี

กลิ่น/น้ำหอม

เหมือนสารละลาย

พื้นฐานทางเคมี

ไฮโดรคาร์บอน

อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต

24 เดือน

ความหนาแน่น

0,86 g/cm³

สภาวะความหนาแน่น

ที่ 20°C

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค